曜日別特売
FUMS-40-M16-100-D1-TK レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64185574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUMS-40-M16-100-D1-TK レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64185574
FUMS-40-M16-100-D1-TK レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64185574
FUMS-40-M16-100-D1-TK レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64185574

レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつきFUMS-40-M16-100-D1-TK

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は寸法D・寸法L1・寸法Mなど58種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
40
寸法L1(mm)
14.8
寸法M(mm)
M16
注文コード
64185574
品番
FUMS-40-M16-100-D1-TK
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

寸法D(mm)
40
寸法h(mm)
1.5
寸法H(mm)
17
寸法H1(mm)
2
寸法Lm(mm)
100
寸法M(mm)
M16
寸法sw1(mm)
12
ねじピッチ
2
ロックナット
有り
許容荷重(N)
12000
寸法L1(mm)
14.8
寸法sw2(mm)
24
材質
(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
ねじ規格
並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする