レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。

寸法h(mm)2ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
寸法sw3(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64190219FUMS-60-M16-110-D1-W60242.5110454529M161220216000
9,680
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190228FUMS-60-M16-135-D1-W60242.5135454529M161220216000
9,940
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190237FUMS-60-M16-160-D1-W60242.5160454529M161220216000
10,200
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190246FUMS-60-M16-185-D1-W60242.5185454529M161220216000
10,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190255FUMS-80-M16-110-D1-W80243110454529M161220220000
9,940
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190264FUMS-80-M16-135-D1-W80243135454529M161220220000
10,200
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190273FUMS-80-M16-160-D1-W80243160454529M161220220000
10,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190289FUMS-80-M16-185-D1-W80243185454529M161220220000
10,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190298FUMS-80-M20-134-D1-W80303134565637M2016242.520000
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190307FUMS-80-M20-159-D1-W80303159565637M2016242.520000
12,900
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190316FUMS-80-M20-184-D1-W80303184565637M2016242.520000
13,100
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190325FUMS-80-M20-234-D1-W80303234565637M2016242.520000
14,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190334FUMS-80-M24-159-D1-W80353159676742M242030322000
16,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190343FUMS-80-M24-209-D1-W80353209676742M242030322000
17,500
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190359FUMS-80-M24-259-D1-W80353259676742M242030322000
18,200
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする