曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

ねじ規格並目内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法D(mm)
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
材質
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64191418FDMS-25-M8-40-KRM8251.2520.56.8(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)SUS304-
3,1202,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64191427FDMS-25-M8-40-KSM8251.2520.56.8(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)ポリアセタール(白)、(ロックナット)SUS304-
3,1202,998
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191436FDMS-25-M8-63-KRM8251.2520.56.8(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)SUS304-
3,4403,398
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
64191445FDMS-25-M8-63-KSM8251.2520.56.8(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)ポリアセタール(白)、(ロックナット)SUS304-
3,4403,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191454FDMS-32-M10-50-KRM10321.524.58.4(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)SUS304-
3,8003,798
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191463FDMS-32-M10-50-KSM10321.524.58.4(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)ポリアセタール(白)、(ロックナット)SUS304-
3,8003,798
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191479FDMS-32-M10-80-KRM10321.524.58.4(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)SUS304-
4,2904,288
4,288
4,717(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191488FDMS-32-M10-80-KSM10321.524.58.4(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)ポリアセタール(白)、(ロックナット)SUS304-
4,2904,288
4,288
4,717(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191497FDMS-40-M12-100-KRM12401.7527.510.8(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)SUS304-
5,7505,698
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191506FDMS-40-M12-100-KSM12401.7527.510.8(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)ポリアセタール(白)、(ロックナット)SUS304-
5,7505,698
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191515FDMS-40-M12-63-KRM12401.7527.510.8(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)SUS304-
5,0604,998
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191524FDMS-40-M12-63-KSM12401.7527.510.8(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)ポリアセタール(白)、(ロックナット)SUS304-
5,0604,998
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191533FDMS-60-M16-125-KRM1660237.514.8(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)SUS304-
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191549FDMS-60-M16-125-KSM1660237.514.8(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)ポリアセタール(白)、(ロックナット)SUS304-
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191558FDMS-60-M16-80-KRM1660237.514.8(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78、(ロックナット)SUS304-
9,5409,498
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191567FDMS-60-M16-80-KSM1660237.514.8(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)ポリアセタール(白)、(ロックナット)SUS304-
9,5409,498
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
18274317FDMS-32-M10-80-KS【ワケあり】M10321.524.58.4(ねじ)SUS303、(パッド)SUS303、(キャップ)ポリアセタール(白)、(ロックナット)SUS304※理由あり(未使用・未開封)
4,2904,288
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする