曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット内容量1個
全30種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
寸法sw3(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64192775FEAMS-60-M16-100-D0-V506065142.5100M1612102無し16000--
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192784FEAMS-60-M16-100-D0-VK506065142.5100M1612102有り1600014.824
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192793FEAMS-60-M16-125-D0-V506065142.5125M1612102無し16000--
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192809FEAMS-60-M16-125-D0-VK506065142.5125M1612102有り1600014.824
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192818FEAMS-60-M16-150-D0-V506065142.5150M1612102無し16000--
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192827FEAMS-60-M16-150-D0-VK506065142.5150M1612102有り1600014.824
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192836FEAMS-60-M16-75-D0-V506065142.575M1612102無し16000--
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192845FEAMS-60-M16-75-D0-VK506065142.575M1612102有り1600014.824
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192854FEAMS-80-M16-100-D0-V708085153100M1612102無し20000--
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192863FEAMS-80-M16-100-D0-VK708085153100M1612102有り2000014.824
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192879FEAMS-80-M16-125-D0-V708085153125M1612102無し20000--
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192888FEAMS-80-M16-125-D0-VK708085153125M1612102有り2000014.824
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192897FEAMS-80-M16-150-D0-V708085153150M1612102無し20000--
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192906FEAMS-80-M16-150-D0-VK708085153150M1612102有り2000014.824
7,730
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192915FEAMS-80-M16-75-D0-V70808515375M1612102無し20000--
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192924FEAMS-80-M16-75-D0-VK70808515375M1612102有り2000014.824
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192933FEAMS-80-M20-100-D0-V708085153100M2016132.5無し20000--
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192949FEAMS-80-M20-100-D0-VK708085153100M2016132.5有り200001830
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192958FEAMS-80-M20-125-D0-V708085153125M2016132.5無し20000--
8,680
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192967FEAMS-80-M20-125-D0-VK708085153125M2016132.5有り200001830
9,030
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192976FEAMS-80-M20-150-D0-V708085153150M2016132.5無し20000--
9,150
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192985FEAMS-80-M20-150-D0-VK708085153150M2016132.5有り200001830
9,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192994FEAMS-80-M20-200-D0-V708085153200M2016132.5無し20000--
9,870
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193003FEAMS-80-M20-200-D0-VK708085153200M2016132.5有り200001830
10,300
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193019FEAMS-80-M24-100-D0-V708085183100M2420173無し20000--
9,390
9,388
10,327(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193028FEAMS-80-M24-100-D0-VK708085183100M2420173有り2000021.536
9,980
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193037FEAMS-80-M24-150-D0-V708085183150M2420173無し20000--
10,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193046FEAMS-80-M24-150-D0-VK708085183150M2420173有り2000021.536
11,200
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193055FEAMS-80-M24-200-D0-V708085183200M2420173無し20000--
11,600
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193064FEAMS-80-M24-200-D0-VK708085183200M2420173有り2000021.536
12,300
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする