レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64193073FHAMS-100-M16-100-D0-V222.510070.5M16
16,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193089FHAMS-100-M16-100-D0-VK222.510070.5M16
16,800
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193098FHAMS-100-M16-125-D0-V222.510070.5M16
16,800
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193107FHAMS-100-M16-125-D0-VK222.510070.5M16
17,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193116FHAMS-100-M16-150-D0-V222.510070.5M16
17,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193125FHAMS-100-M16-150-D0-VK222.510070.5M16
17,400
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193134FHAMS-100-M16-75-D0-V222.510070.5M16
16,300
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193143FHAMS-100-M16-75-D0-VK222.510070.5M16
16,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193159FHAMS-100-M20-100-D0-V2.52410070.5M20
17,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193168FHAMS-100-M20-100-D0-VK2.52410070.5M20
17,500
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193177FHAMS-100-M20-125-D0-V2.52410070.5M20
17,400
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193186FHAMS-100-M20-125-D0-VK2.52410070.5M20
17,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193195FHAMS-100-M20-150-D0-V2.52410070.5M20
17,900
17,880
19,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193204FHAMS-100-M20-150-D0-VK2.52410070.5M20
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193213FHAMS-100-M20-200-D0-V2.52410070.5M20
18,600
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193229FHAMS-100-M20-200-D0-VK2.52410070.5M20
19,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193238FHAMS-100-M24-100-D0-V32710070.5M24
17,900
17,880
19,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193247FHAMS-100-M24-100-D0-VK32710070.5M24
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193256FHAMS-100-M24-150-D0-V32710070.5M24
19,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193265FHAMS-100-M24-150-D0-VK32710070.5M24
19,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193274FHAMS-100-M24-200-D0-V32710070.5M24
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193283FHAMS-100-M24-200-D0-VK32710070.5M24
20,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193299FHAMS-80-M16-100-D0-V221.58054.5M16
13,400
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193308FHAMS-80-M16-100-D0-VK221.58054.5M16
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193317FHAMS-80-M16-125-D0-V221.58054.5M16
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193326FHAMS-80-M16-125-D0-VK221.58054.5M16
13,900
13,880
15,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193335FHAMS-80-M16-150-D0-V221.58054.5M16
13,900
13,880
15,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193344FHAMS-80-M16-150-D0-VK221.58054.5M16
14,200
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193353FHAMS-80-M16-75-D0-V221.58054.5M16
13,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193369FHAMS-80-M16-75-D0-VK221.58054.5M16
13,200
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193378FHAMS-80-M20-100-D0-V2.5238054.5M20
13,900
13,880
15,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193387FHAMS-80-M20-100-D0-VK2.5238054.5M20
14,300
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193396FHAMS-80-M20-125-D0-V2.5238054.5M20
14,300
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193405FHAMS-80-M20-125-D0-VK2.5238054.5M20
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193414FHAMS-80-M20-150-D0-V2.5238054.5M20
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193423FHAMS-80-M20-150-D0-VK2.5238054.5M20
15,100
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193439FHAMS-80-M20-200-D0-V2.5238054.5M20
15,300
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193448FHAMS-80-M20-200-D0-VK2.5238054.5M20
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
64193457FHAMS-80-M24-100-D0-V3268054.5M24
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193466FHAMS-80-M24-100-D0-VK3268054.5M24
15,200
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193475FHAMS-80-M24-150-D0-V3268054.5M24
15,700
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193484FHAMS-80-M24-150-D0-VK3268054.5M24
16,300
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193493FHAMS-80-M24-200-D0-V3268054.5M24
16,800
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64193509FHAMS-80-M24-200-D0-VK3268054.5M24
17,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする