曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
全66種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64195155FEAMS-50-M10-100-D3-S1.511605045
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195164FEAMS-50-M10-100-D3-SK1.511605045
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195173FEAMS-50-M10-50-D3-S1.511605045
3,400
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195189FEAMS-50-M10-50-D3-SK1.511605045
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195198FEAMS-50-M10-60-D3-S1.511605045
3,400
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195207FEAMS-50-M10-60-D3-SK1.511605045
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195216FEAMS-50-M10-80-D3-S1.511605045
3,400
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195225FEAMS-50-M10-80-D3-SK1.511605045
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195234FEAMS-50-M12-100-D3-S1.7511605045
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195243FEAMS-50-M12-100-D3-SK1.7511605045
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195259FEAMS-50-M12-125-D3-S1.7511605045
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195268FEAMS-50-M12-125-D3-SK1.7511605045
4,060
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195277FEAMS-50-M12-60-D3-S1.7511605045
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195286FEAMS-50-M12-60-D3-SK1.7511605045
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195295FEAMS-50-M12-80-D3-S1.7511605045
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195304FEAMS-50-M12-80-D3-SK1.7511605045
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195313FEAMS-50-M8-40-D3-S1.2511605045
3,270
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195329FEAMS-50-M8-40-D3-SK1.2511605045
3,400
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195338FEAMS-50-M8-50-D3-S1.2511605045
3,270
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195347FEAMS-50-M8-50-D3-SK1.2511605045
3,400
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195356FEAMS-50-M8-63-D3-S1.2511605045
3,400
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195365FEAMS-50-M8-63-D3-SK1.2511605045
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195374FEAMS-60-M10-100-D3-S1.511656050
4,200
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195383FEAMS-60-M10-100-D3-SK1.511656050
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195399FEAMS-60-M10-50-D3-S1.511656050
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195408FEAMS-60-M10-50-D3-SK1.511656050
4,060
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195417FEAMS-60-M10-60-D3-S1.511656050
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195426FEAMS-60-M10-60-D3-SK1.511656050
4,060
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195435FEAMS-60-M10-80-D3-S1.511656050
4,200
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195444FEAMS-60-M10-80-D3-SK1.511656050
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195453FEAMS-60-M12-100-D3-S1.7511656050
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195469FEAMS-60-M12-100-D3-SK1.7511656050
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195478FEAMS-60-M12-125-D3-S1.7511656050
4,580
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195487FEAMS-60-M12-125-D3-SK1.7511656050
4,710
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195496FEAMS-60-M12-60-D3-S1.7511656050
4,060
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195505FEAMS-60-M12-60-D3-SK1.7511656050
4,200
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195514FEAMS-60-M12-80-D3-S1.7511656050
4,200
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195523FEAMS-60-M12-80-D3-SK1.7511656050
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195539FEAMS-60-M8-40-D3-S1.2511656050
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195548FEAMS-60-M8-40-D3-SK1.2511656050
4,060
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195557FEAMS-60-M8-50-D3-S1.2511656050
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195566FEAMS-60-M8-50-D3-SK1.2511656050
4,060
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195575FEAMS-60-M8-63-D3-S1.2511656050
4,060
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195584FEAMS-60-M8-63-D3-SK1.2511656050
4,200
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195593FEAMS-80-M10-100-D3-S1.512858070
5,760
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195609FEAMS-80-M10-100-D3-SK1.512858070
5,890
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195618FEAMS-80-M10-50-D3-S1.512858070
5,490
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195627FEAMS-80-M10-50-D3-SK1.512858070
5,630
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195636FEAMS-80-M10-60-D3-S1.512858070
5,490
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195645FEAMS-80-M10-60-D3-SK1.512858070
5,630
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする