レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
機器装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

寸法C(mm)70寸法D(mm)80寸法h(mm)3寸法H(mm)12寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64195819FYAM-80-M10-100-E3-S100M10131.5無し10000---
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195828FYAM-80-M10-100-E3-SK100M10131.5有り100008.416-
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195837FYAM-80-M10-100-G3-S100M1010.51.5無し10000--50
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195846FYAM-80-M10-100-G3-SK100M1010.51.5有り100008.41650
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195855FYAM-80-M10-50-E3-S50M10131.5無し10000---
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195864FYAM-80-M10-50-E3-SK50M10131.5有り100008.416-
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195873FYAM-80-M10-50-G3-S50M1010.51.5無し10000--50
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195889FYAM-80-M10-50-G3-SK50M1010.51.5有り100008.41650
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195898FYAM-80-M10-60-E3-S60M10131.5無し10000---
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195907FYAM-80-M10-60-E3-SK60M10131.5有り100008.416-
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195916FYAM-80-M10-60-G3-S60M1010.51.5無し10000--50
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195925FYAM-80-M10-60-G3-SK60M1010.51.5有り100008.41650
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195934FYAM-80-M10-80-E3-S80M10131.5無し10000---
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195943FYAM-80-M10-80-E3-SK80M10131.5有り100008.416-
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195959FYAM-80-M10-80-G3-S80M1010.51.5無し10000--50
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195968FYAM-80-M10-80-G3-SK80M1010.51.5有り100008.41650
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195977FYAM-80-M12-100-E3-S100M12131.75無し12000---
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195986FYAM-80-M12-100-E3-SK100M12131.75有り1200010.818-
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64195995FYAM-80-M12-100-G3-S100M1210.51.75無し12000--50
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196004FYAM-80-M12-100-G3-SK100M1210.51.75有り1200010.81850
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196013FYAM-80-M12-125-E3-S125M12131.75無し12000---
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196029FYAM-80-M12-125-E3-SK125M12131.75有り1200010.818-
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196038FYAM-80-M12-125-G3-S125M1210.51.75無し12000--50
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196047FYAM-80-M12-125-G3-SK125M1210.51.75有り1200010.81850
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196056FYAM-80-M12-60-E3-S60M12131.75無し12000---
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196065FYAM-80-M12-60-E3-SK60M12131.75有り1200010.818-
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196074FYAM-80-M12-60-G3-S60M1210.51.75無し12000--50
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196083FYAM-80-M12-60-G3-SK60M1210.51.75有り1200010.81850
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196099FYAM-80-M12-80-E3-S80M12131.75無し12000---
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196108FYAM-80-M12-80-E3-SK80M12131.75有り1200010.818-
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196117FYAM-80-M12-80-G3-S80M1210.51.75無し12000--50
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196126FYAM-80-M12-80-G3-SK80M1210.51.75有り1200010.81850
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196135FYAM-80-M8-40-E3-S40M8131.25無し8000---
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196144FYAM-80-M8-40-E3-SK40M8131.25有り80006.813-
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196153FYAM-80-M8-40-G3-S40M810.51.25無し8000--50
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196169FYAM-80-M8-40-G3-SK40M810.51.25有り80006.81350
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196178FYAM-80-M8-50-E3-S50M8131.25無し8000---
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196187FYAM-80-M8-50-E3-SK50M8131.25有り80006.813-
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196196FYAM-80-M8-50-G3-S50M810.51.25無し8000--50
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196205FYAM-80-M8-50-G3-SK50M810.51.25有り80006.81350
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196214FYAM-80-M8-63-E3-S63M8131.25無し8000---
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196223FYAM-80-M8-63-E3-SK63M8131.25有り80006.813-
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196239FYAM-80-M8-63-G3-S63M810.51.25無し8000--50
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196248FYAM-80-M8-63-G3-SK63M810.51.25有り80006.81350
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする