レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

寸法d(mm)13寸法h(mm)2寸法r(mm)15寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)内容量1個
全66種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64197359FEAMS-50-M10-100-D1-S455060112.5100M101.5無し14000--
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197368FEAMS-50-M10-100-D1-SK455060112.5100M101.5有り140008.416
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197377FEAMS-50-M10-50-D1-S455060112.550M101.5無し14000--
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197386FEAMS-50-M10-50-D1-SK455060112.550M101.5有り140008.416
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197395FEAMS-50-M10-60-D1-S455060112.560M101.5無し14000--
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197404FEAMS-50-M10-60-D1-SK455060112.560M101.5有り140008.416
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197413FEAMS-50-M10-80-D1-S455060112.580M101.5無し14000--
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197429FEAMS-50-M10-80-D1-SK455060112.580M101.5有り140008.416
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197438FEAMS-50-M12-100-D1-S455060112.5100M121.75無し14000--
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197447FEAMS-50-M12-100-D1-SK455060112.5100M121.75有り1400010.818
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197456FEAMS-50-M12-125-D1-S455060112.5125M121.75無し14000--
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197465FEAMS-50-M12-125-D1-SK455060112.5125M121.75有り1400010.818
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197474FEAMS-50-M12-60-D1-S455060112.560M121.75無し14000--
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197483FEAMS-50-M12-60-D1-SK455060112.560M121.75有り1400010.818
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197499FEAMS-50-M12-80-D1-S455060112.580M121.75無し14000--
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197508FEAMS-50-M12-80-D1-SK455060112.580M121.75有り1400010.818
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197517FEAMS-50-M8-40-D1-S455060112.540M81.25無し8000--
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197526FEAMS-50-M8-40-D1-SK455060112.540M81.25有り80006.813
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197535FEAMS-50-M8-50-D1-S455060112.550M81.25無し8000--
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197544FEAMS-50-M8-50-D1-SK455060112.550M81.25有り80006.813
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197553FEAMS-50-M8-63-D1-S455060112.563M81.25無し8000--
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197569FEAMS-50-M8-63-D1-SK455060112.563M81.25有り80006.813
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197578FEAMS-60-M10-100-D1-S506065112.5100M101.5無し14000--
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197587FEAMS-60-M10-100-D1-SK506065112.5100M101.5有り140008.416
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197596FEAMS-60-M10-50-D1-S506065112.550M101.5無し14000--
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197605FEAMS-60-M10-50-D1-SK506065112.550M101.5有り140008.416
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197614FEAMS-60-M10-60-D1-S506065112.560M101.5無し14000--
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197623FEAMS-60-M10-60-D1-SK506065112.560M101.5有り140008.416
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197639FEAMS-60-M10-80-D1-S506065112.580M101.5無し14000--
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197648FEAMS-60-M10-80-D1-SK506065112.580M101.5有り140008.416
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197657FEAMS-60-M12-100-D1-S506065112.5100M121.75無し16000--
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197666FEAMS-60-M12-100-D1-SK506065112.5100M121.75有り1600010.818
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197675FEAMS-60-M12-125-D1-S506065112.5125M121.75無し16000--
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197684FEAMS-60-M12-125-D1-SK506065112.5125M121.75有り1600010.818
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197693FEAMS-60-M12-60-D1-S506065112.560M121.75無し16000--
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197709FEAMS-60-M12-60-D1-SK506065112.560M121.75有り1600010.818
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197718FEAMS-60-M12-80-D1-S506065112.580M121.75無し16000--
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197727FEAMS-60-M12-80-D1-SK506065112.580M121.75有り1600010.818
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197736FEAMS-60-M8-40-D1-S506065112.540M81.25無し8000--
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197745FEAMS-60-M8-40-D1-SK506065112.540M81.25有り80006.813
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197754FEAMS-60-M8-50-D1-S506065112.550M81.25無し8000--
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197763FEAMS-60-M8-50-D1-SK506065112.550M81.25有り80006.813
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197779FEAMS-60-M8-63-D1-S506065112.563M81.25無し8000--
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197788FEAMS-60-M8-63-D1-SK506065112.563M81.25有り80006.813
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197797FEAMS-80-M10-100-D1-S708085123100M101.5無し14000--
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197806FEAMS-80-M10-100-D1-SK708085123100M101.5有り140008.416
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197815FEAMS-80-M10-50-D1-S70808512350M101.5無し14000--
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197824FEAMS-80-M10-50-D1-SK70808512350M101.5有り140008.416
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197833FEAMS-80-M10-60-D1-S70808512360M101.5無し14000--
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197849FEAMS-80-M10-60-D1-SK70808512360M101.5有り140008.416
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする