※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は寸法D・寸法L1・寸法Mなど66種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 寸法D(mm)
- 50
- 寸法L1(mm)
- 6.8
- 寸法M(mm)
- M8
- 注文コード
- 64197526
- 品番
- FEAMS-50-M8-40-D1-SK
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,858販売価格(税別)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。