曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
全68種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198454FEAMS-50-M10-100-D0-S-1.5116050
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198463FEAMS-50-M10-100-D0-SK-1.5116050
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198479FEAMS-50-M10-50-D0-S-1.5116050
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198488FEAMS-50-M10-50-D0-SK-1.5116050
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198497FEAMS-50-M10-60-D0-S-1.5116050
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198506FEAMS-50-M10-60-D0-SK-1.5116050
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198515FEAMS-50-M10-80-D0-S-1.5116050
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198524FEAMS-50-M10-80-D0-SK-1.5116050
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198533FEAMS-50-M12-100-D0-S-1.75116050
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198549FEAMS-50-M12-100-D0-SK-1.75116050
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198558FEAMS-50-M12-125-D0-S-1.75116050
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198567FEAMS-50-M12-125-D0-SK-1.75116050
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198576FEAMS-50-M12-60-D0-S-1.75116050
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198585FEAMS-50-M12-60-D0-SK-1.75116050
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198594FEAMS-50-M12-80-D0-S-1.75116050
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198603FEAMS-50-M12-80-D0-SK-1.75116050
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198619FEAMS-50-M8-40-D0-S-1.25116050
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198628FEAMS-50-M8-40-D0-SK-1.25116050
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198637FEAMS-50-M8-50-D0-S-1.25116050
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198646FEAMS-50-M8-50-D0-SK-1.25116050
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198655FEAMS-50-M8-63-D0-S-1.25116050
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198664FEAMS-50-M8-63-D0-SK-1.25116050
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198673FEAMS-60-M10-100-D0-S-1.5116560
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198689FEAMS-60-M10-100-D0-SK-1.5116560
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198698FEAMS-60-M10-50-D0-S-1.5116560
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198707FEAMS-60-M10-50-D0-SK-1.5116560
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198716FEAMS-60-M10-60-D0-S-1.5116560
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198725FEAMS-60-M10-60-D0-SK-1.5116560
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198734FEAMS-60-M10-80-D0-S-1.5116560
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198743FEAMS-60-M10-80-D0-SK-1.5116560
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198759FEAMS-60-M12-100-D0-S-1.75116560
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198768FEAMS-60-M12-100-D0-SK-1.75116560
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198777FEAMS-60-M12-125-D0-S-1.75116560
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198786FEAMS-60-M12-125-D0-SK-1.75116560
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198795FEAMS-60-M12-60-D0-S-1.75116560
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198804FEAMS-60-M12-60-D0-SK-1.75116560
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198813FEAMS-60-M12-80-D0-S-1.75116560
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198829FEAMS-60-M12-80-D0-SK-1.75116560
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198838FEAMS-60-M8-40-D0-S-1.25116560
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198847FEAMS-60-M8-40-D0-SK-1.25116560
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198856FEAMS-60-M8-50-D0-S-1.25116560
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198865FEAMS-60-M8-50-D0-SK-1.25116560
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198874FEAMS-60-M8-63-D0-S-1.25116560
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198883FEAMS-60-M8-63-D0-SK-1.25116560
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198899FEAMS-80-M10-100-D0-S-1.5128580
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198908FEAMS-80-M10-100-D0-SK-1.5128580
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198917FEAMS-80-M10-50-D0-S-1.5128580
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198926FEAMS-80-M10-50-D0-SK-1.5128580
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198935FEAMS-80-M10-60-D0-S-1.5128580
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198944FEAMS-80-M10-60-D0-SK-1.5128580
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする