曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64206118FHAMS-100-M16-100-D1-U226.510070.5M16
18,100
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206127FHAMS-100-M16-100-D1-UK226.510070.5M16
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206136FHAMS-100-M16-125-D1-U226.510070.5M16
18,200
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206145FHAMS-100-M16-125-D1-UK226.510070.5M16
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206154FHAMS-100-M16-150-D1-U226.510070.5M16
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206163FHAMS-100-M16-150-D1-UK226.510070.5M16
18,600
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206179FHAMS-100-M16-200-D1-U226.510070.5M16
19,700
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206188FHAMS-100-M16-200-D1-UK226.510070.5M16
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206197FHAMS-100-M16-75-D1-U226.510070.5M16
17,900
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206206FHAMS-100-M16-75-D1-UK226.510070.5M16
18,100
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206215FHAMS-100-M20-100-D1-U2.52810070.5M20
19,200
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206224FHAMS-100-M20-100-D1-UK2.52810070.5M20
19,600
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206233FHAMS-100-M20-125-D1-U2.52810070.5M20
19,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206249FHAMS-100-M20-125-D1-UK2.52810070.5M20
19,800
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206258FHAMS-100-M20-150-D1-U2.52810070.5M20
19,600
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206267FHAMS-100-M20-150-D1-UK2.52810070.5M20
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206276FHAMS-100-M20-200-D1-U2.52810070.5M20
21,100
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206285FHAMS-100-M20-200-D1-UK2.52810070.5M20
21,400
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206294FHAMS-100-M20-75-D1-U2.52810070.5M20
19,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206303FHAMS-100-M20-75-D1-UK2.52810070.5M20
19,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206319FHAMS-100-M24-100-D1-U331.510070.5M24
20,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206328FHAMS-100-M24-100-D1-UK331.510070.5M24
21,100
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206337FHAMS-100-M24-125-D1-U331.510070.5M24
20,900
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206346FHAMS-100-M24-125-D1-UK331.510070.5M24
21,400
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206355FHAMS-100-M24-150-D1-U331.510070.5M24
20,900
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206364FHAMS-100-M24-150-D1-UK331.510070.5M24
21,400
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206373FHAMS-100-M24-200-D1-U331.510070.5M24
21,700
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206389FHAMS-100-M24-200-D1-UK331.510070.5M24
22,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206398FHAMS-120-M20-100-D1-U2.53212095.5M20
25,700
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206407FHAMS-120-M20-100-D1-UK2.53212095.5M20
26,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206416FHAMS-120-M20-125-D1-U2.53212095.5M20
26,100
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206425FHAMS-120-M20-125-D1-UK2.53212095.5M20
26,600
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206434FHAMS-120-M20-150-D1-U2.53212095.5M20
26,100
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206443FHAMS-120-M20-150-D1-UK2.53212095.5M20
26,600
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206459FHAMS-120-M20-200-D1-U2.53212095.5M20
27,500
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206468FHAMS-120-M20-200-D1-UK2.53212095.5M20
28,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206477FHAMS-120-M20-75-D1-U2.53212095.5M20
25,600
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206486FHAMS-120-M20-75-D1-UK2.53212095.5M20
25,900
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206495FHAMS-120-M24-100-D1-U335.512095.5M24
27,100
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206504FHAMS-120-M24-100-D1-UK335.512095.5M24
27,500
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206513FHAMS-120-M24-125-D1-U335.512095.5M24
27,400
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206529FHAMS-120-M24-125-D1-UK335.512095.5M24
28,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206538FHAMS-120-M24-150-D1-U335.512095.5M24
27,400
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206547FHAMS-120-M24-150-D1-UK335.512095.5M24
28,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206556FHAMS-120-M24-200-D1-U335.512095.5M24
28,800
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206565FHAMS-120-M24-200-D1-UK335.512095.5M24
29,300
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206574FHAMS-120-M30-100-D1-U3.539.512095.5M30
28,500
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206583FHAMS-120-M30-100-D1-UK3.539.512095.5M30
29,600
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206599FHAMS-120-M30-125-D1-U3.539.512095.5M30
28,800
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206608FHAMS-120-M30-125-D1-UK3.539.512095.5M30
30,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする