曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64207895FHAMS-100-M16-100-D0-U226.510070.5M16
16,400
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207904FHAMS-100-M16-100-D0-UK226.510070.5M16
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207913FHAMS-100-M16-125-D0-U226.510070.5M16
16,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207929FHAMS-100-M16-125-D0-UK226.510070.5M16
16,800
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207938FHAMS-100-M16-150-D0-U226.510070.5M16
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207947FHAMS-100-M16-150-D0-UK226.510070.5M16
16,900
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207956FHAMS-100-M16-200-D0-U226.510070.5M16
18,100
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207965FHAMS-100-M16-200-D0-UK226.510070.5M16
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207974FHAMS-100-M16-75-D0-U226.510070.5M16
16,100
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207983FHAMS-100-M16-75-D0-UK226.510070.5M16
16,400
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207999FHAMS-100-M20-100-D0-U2.52810070.5M20
17,400
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208008FHAMS-100-M20-100-D0-UK2.52810070.5M20
18,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208017FHAMS-100-M20-125-D0-U2.52810070.5M20
17,900
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208026FHAMS-100-M20-125-D0-UK2.52810070.5M20
18,200
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208035FHAMS-100-M20-150-D0-U2.52810070.5M20
18,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208044FHAMS-100-M20-150-D0-UK2.52810070.5M20
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208053FHAMS-100-M20-200-D0-U2.52810070.5M20
19,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208069FHAMS-100-M20-200-D0-UK2.52810070.5M20
19,700
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208078FHAMS-100-M20-75-D0-U2.52810070.5M20
17,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208087FHAMS-100-M20-75-D0-UK2.52810070.5M20
17,600
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208096FHAMS-100-M24-100-D0-U331.510070.5M24
18,700
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208105FHAMS-100-M24-100-D0-UK331.510070.5M24
19,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208114FHAMS-100-M24-125-D0-U331.510070.5M24
19,200
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208123FHAMS-100-M24-125-D0-UK331.510070.5M24
19,700
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208139FHAMS-100-M24-150-D0-U331.510070.5M24
19,200
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208148FHAMS-100-M24-150-D0-UK331.510070.5M24
19,700
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208157FHAMS-100-M24-200-D0-U331.510070.5M24
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208166FHAMS-100-M24-200-D0-UK331.510070.5M24
20,600
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208175FHAMS-120-M20-100-D0-U2.53212095.5M20
23,100
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208184FHAMS-120-M20-100-D0-UK2.53212095.5M20
23,500
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208193FHAMS-120-M20-125-D0-U2.53212095.5M20
24,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208209FHAMS-120-M20-125-D0-UK2.53212095.5M20
24,600
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208218FHAMS-120-M20-150-D0-U2.53212095.5M20
24,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208227FHAMS-120-M20-150-D0-UK2.53212095.5M20
24,600
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208236FHAMS-120-M20-200-D0-U2.53212095.5M20
25,100
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208245FHAMS-120-M20-200-D0-UK2.53212095.5M20
25,600
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208254FHAMS-120-M20-75-D0-U2.53212095.5M20
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64208263FHAMS-120-M20-75-D0-UK2.53212095.5M20
23,800
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208279FHAMS-120-M24-100-D0-U335.512095.5M24
24,600
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208288FHAMS-120-M24-100-D0-UK335.512095.5M24
25,100
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208297FHAMS-120-M24-125-D0-U335.512095.5M24
25,300
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208306FHAMS-120-M24-125-D0-UK335.512095.5M24
26,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208315FHAMS-120-M24-150-D0-U335.512095.5M24
25,300
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208324FHAMS-120-M24-150-D0-UK335.512095.5M24
26,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208333FHAMS-120-M24-200-D0-U335.512095.5M24
26,200
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208349FHAMS-120-M24-200-D0-UK335.512095.5M24
26,700
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208358FHAMS-120-M30-100-D0-U3.539.512095.5M30
26,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208367FHAMS-120-M30-100-D0-UK3.539.512095.5M30
27,700
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208376FHAMS-120-M30-125-D0-U3.539.512095.5M30
26,200
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208385FHAMS-120-M30-125-D0-UK3.539.512095.5M30
27,900
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする