曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット)寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64211754FYAMS-80-M16-100-E0-U-2188M16
4,580
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211763FYAMS-80-M16-100-E0-UK-2188M16
4,840
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211779FYAMS-80-M16-100-G0-U-2188M16
4,580
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211788FYAMS-80-M16-100-G0-UK-2188M16
4,840
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211797FYAMS-80-M16-125-E0-U-2188M16
4,800
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211806FYAMS-80-M16-125-E0-UK-2188M16
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211815FYAMS-80-M16-125-G0-U-2188M16
4,710
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211824FYAMS-80-M16-125-G0-UK-2188M16
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211833FYAMS-80-M16-150-E0-U-2188M16
4,840
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211849FYAMS-80-M16-150-E0-UK-2188M16
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211858FYAMS-80-M16-150-G0-U-2188M16
4,840
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211867FYAMS-80-M16-150-G0-UK-2188M16
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211876FYAMS-80-M16-200-E0-U-2188M16
6,290
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211885FYAMS-80-M16-200-E0-UK-2188M16
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211894FYAMS-80-M16-200-G0-U-2188M16
6,290
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211903FYAMS-80-M16-200-G0-UK-2188M16
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211919FYAMS-80-M16-75-E0-U-2188M16
4,270
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211928FYAMS-80-M16-75-E0-UK-2188M16
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211937FYAMS-80-M16-75-G0-U-2188M16
4,200
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211946FYAMS-80-M16-75-G0-UK-2188M16
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211955FYAMS-80-M20-100-E0-U-2.51910M20
5,630
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211964FYAMS-80-M20-100-E0-UK-2.51910M20
6,020
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211973FYAMS-80-M20-100-G0-U-2.51910M20
5,630
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211989FYAMS-80-M20-100-G0-UK-2.51910M20
6,020
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211998FYAMS-80-M20-125-E0-U-2.51910M20
6,020
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212007FYAMS-80-M20-125-E0-UK-2.51910M20
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212016FYAMS-80-M20-125-G0-U-2.51910M20
6,020
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212025FYAMS-80-M20-125-G0-UK-2.51910M20
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212034FYAMS-80-M20-150-E0-U-2.51910M20
6,020
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212043FYAMS-80-M20-150-E0-UK-2.51910M20
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212059FYAMS-80-M20-150-G0-U-2.51910M20
6,020
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212068FYAMS-80-M20-150-G0-UK-2.51910M20
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212077FYAMS-80-M20-200-E0-U-2.51910M20
7,460
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212086FYAMS-80-M20-200-E0-UK-2.51910M20
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212095FYAMS-80-M20-200-G0-U-2.51910M20
7,460
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212104FYAMS-80-M20-200-G0-UK-2.51910M20
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212113FYAMS-80-M20-75-E0-U-2.51910M20
5,370
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212129FYAMS-80-M20-75-E0-UK-2.51910M20
5,760
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212138FYAMS-80-M20-75-G0-U-2.51910M20
5,370
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212147FYAMS-80-M20-75-G0-UK-2.51910M20
5,760
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212156FYAMS-80-M24-100-E0-U-32212M24
6,800
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212165FYAMS-80-M24-100-E0-UK-32212M24
7,460
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212174FYAMS-80-M24-100-G0-U-32212M24
6,800
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212183FYAMS-80-M24-100-G0-UK-32212M24
7,460
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212199FYAMS-80-M24-125-E0-U-32212M24
7,200
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212208FYAMS-80-M24-125-E0-UK-32212M24
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212217FYAMS-80-M24-125-G0-U-32212M24
7,200
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212226FYAMS-80-M24-125-G0-UK-32212M24
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212235FYAMS-80-M24-150-E0-U-32212M24
7,460
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212244FYAMS-80-M24-150-E0-UK-32212M24
8,110
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする