曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目内容量1個
全48種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64212314FEAMS-50-M16-100-D3-T217605045
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212323FEAMS-50-M16-100-D3-TK217605045
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212339FEAMS-50-M16-125-D3-T217605045
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212348FEAMS-50-M16-125-D3-TK217605045
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212357FEAMS-50-M16-150-D3-T217605045
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212366FEAMS-50-M16-150-D3-TK217605045
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212375FEAMS-50-M16-200-D3-T217605045
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212384FEAMS-50-M16-200-D3-TK217605045
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212393FEAMS-50-M16-75-D3-T217605045
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212409FEAMS-50-M16-75-D3-TK217605045
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212418FEAMS-60-M16-100-D3-T217656050
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212427FEAMS-60-M16-100-D3-TK217656050
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212436FEAMS-60-M16-125-D3-T217656050
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212445FEAMS-60-M16-125-D3-TK217656050
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212454FEAMS-60-M16-150-D3-T217656050
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212463FEAMS-60-M16-150-D3-TK217656050
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212479FEAMS-60-M16-200-D3-T217656050
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212488FEAMS-60-M16-200-D3-TK217656050
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212497FEAMS-60-M16-75-D3-T217656050
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212506FEAMS-60-M16-75-D3-TK217656050
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212515FEAMS-80-M16-100-D3-T218858070
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212524FEAMS-80-M16-100-D3-TK218858070
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212533FEAMS-80-M16-125-D3-T218858070
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212549FEAMS-80-M16-125-D3-TK218858070
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212558FEAMS-80-M16-150-D3-T218858070
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212567FEAMS-80-M16-150-D3-TK218858070
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212576FEAMS-80-M16-200-D3-T218858070
8,200
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212585FEAMS-80-M16-200-D3-TK218858070
8,440
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212594FEAMS-80-M16-75-D3-T218858070
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212603FEAMS-80-M16-75-D3-TK218858070
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212619FEAMS-80-M20-100-D3-T2.518858070
8,080
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212628FEAMS-80-M20-100-D3-TK2.518858070
8,440
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212637FEAMS-80-M20-125-D3-T2.518858070
8,440
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212646FEAMS-80-M20-125-D3-TK2.518858070
8,800
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212655FEAMS-80-M20-150-D3-T2.518858070
8,680
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212664FEAMS-80-M20-150-D3-TK2.518858070
9,030
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212673FEAMS-80-M20-200-D3-T2.518858070
10,300
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212689FEAMS-80-M20-200-D3-TK2.518858070
10,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212698FEAMS-80-M20-75-D3-T2.518858070
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212707FEAMS-80-M20-75-D3-TK2.518858070
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212716FEAMS-80-M24-100-D3-T321858070
8,680
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212725FEAMS-80-M24-100-D3-TK321858070
9,270
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212734FEAMS-80-M24-125-D3-T321858070
9,150
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212743FEAMS-80-M24-125-D3-TK321858070
9,750
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212759FEAMS-80-M24-150-D3-T321858070
9,390
9,388
10,327(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212768FEAMS-80-M24-150-D3-TK321858070
9,980
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212777FEAMS-80-M24-200-D3-T321858070
10,300
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212786FEAMS-80-M24-200-D3-TK321858070
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする