曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64213836FHAMS-100-M16-100-D1-T226.510070.5M16
18,100
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213845FHAMS-100-M16-100-D1-TK226.510070.5M16
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213854FHAMS-100-M16-125-D1-T226.510070.5M16
18,200
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213863FHAMS-100-M16-125-D1-TK226.510070.5M16
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213879FHAMS-100-M16-150-D1-T226.510070.5M16
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213888FHAMS-100-M16-150-D1-TK226.510070.5M16
18,600
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213897FHAMS-100-M16-200-D1-T226.510070.5M16
19,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213906FHAMS-100-M16-200-D1-TK226.510070.5M16
19,600
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213915FHAMS-100-M16-75-D1-T226.510070.5M16
17,900
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213924FHAMS-100-M16-75-D1-TK226.510070.5M16
18,100
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213933FHAMS-100-M20-100-D1-T2.52810070.5M20
19,100
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213949FHAMS-100-M20-100-D1-TK2.52810070.5M20
19,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213958FHAMS-100-M20-125-D1-T2.52810070.5M20
19,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213967FHAMS-100-M20-125-D1-TK2.52810070.5M20
19,800
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213976FHAMS-100-M20-150-D1-T2.52810070.5M20
19,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213985FHAMS-100-M20-150-D1-TK2.52810070.5M20
19,800
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213994FHAMS-100-M20-200-D1-T2.52810070.5M20
21,300
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214003FHAMS-100-M20-200-D1-TK2.52810070.5M20
21,600
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214019FHAMS-100-M20-75-D1-T2.52810070.5M20
18,700
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214028FHAMS-100-M20-75-D1-TK2.52810070.5M20
19,200
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214037FHAMS-100-M24-100-D1-T331.510070.5M24
20,400
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214046FHAMS-100-M24-100-D1-TK331.510070.5M24
20,900
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214055FHAMS-100-M24-125-D1-T331.510070.5M24
20,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214064FHAMS-100-M24-125-D1-TK331.510070.5M24
21,300
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214073FHAMS-100-M24-150-D1-T331.510070.5M24
20,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214089FHAMS-100-M24-150-D1-TK331.510070.5M24
21,300
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214098FHAMS-100-M24-200-D1-T331.510070.5M24
21,600
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214107FHAMS-100-M24-200-D1-TK331.510070.5M24
22,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214116FHAMS-120-M20-100-D1-T2.53212095.5M20
25,800
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214125FHAMS-120-M20-100-D1-TK2.53212095.5M20
26,100
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214134FHAMS-120-M20-125-D1-T2.53212095.5M20
26,100
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214143FHAMS-120-M20-125-D1-TK2.53212095.5M20
26,600
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214159FHAMS-120-M20-150-D1-T2.53212095.5M20
26,600
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214168FHAMS-120-M20-150-D1-TK2.53212095.5M20
27,100
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214177FHAMS-120-M20-200-D1-T2.53212095.5M20
28,200
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214186FHAMS-120-M20-200-D1-TK2.53212095.5M20
28,600
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214195FHAMS-120-M20-75-D1-T2.53212095.5M20
25,600
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214204FHAMS-120-M20-75-D1-TK2.53212095.5M20
25,900
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214213FHAMS-120-M24-100-D1-T335.512095.5M24
27,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214229FHAMS-120-M24-100-D1-TK335.512095.5M24
27,400
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214238FHAMS-120-M24-125-D1-T335.512095.5M24
27,300
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214247FHAMS-120-M24-125-D1-TK335.512095.5M24
27,900
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214256FHAMS-120-M24-150-D1-T335.512095.5M24
27,300
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214265FHAMS-120-M24-150-D1-TK335.512095.5M24
27,900
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214274FHAMS-120-M24-200-D1-T335.512095.5M24
28,600
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214283FHAMS-120-M24-200-D1-TK335.512095.5M24
29,100
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214299FHAMS-120-M30-100-D1-T3.539.512095.5M30
28,400
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214308FHAMS-120-M30-100-D1-TK3.539.512095.5M30
30,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214317FHAMS-120-M30-125-D1-T3.539.512095.5M30
28,800
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214326FHAMS-120-M30-125-D1-TK3.539.512095.5M30
30,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする