レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじピッチ2寸法H(mm)17寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法M(mm)M16寸法H1(mm)2.5寸法sw1(mm)12内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法Lm(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法Lm(mm)
ロックナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64214658FEAMS-50-M16-100-D0-T605045100無し
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214667FEAMS-50-M16-100-D0-TK605045100有り
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214676FEAMS-50-M16-125-D0-T605045125無し
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214685FEAMS-50-M16-125-D0-TK605045125有り
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214694FEAMS-50-M16-150-D0-T605045150無し
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214703FEAMS-50-M16-150-D0-TK605045150有り
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214719FEAMS-50-M16-200-D0-T605045200無し
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214728FEAMS-50-M16-200-D0-TK605045200有り
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214737FEAMS-50-M16-75-D0-T60504575無し
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214746FEAMS-50-M16-75-D0-TK60504575有り
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64214755FEAMS-60-M16-100-D0-T656050100無し
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする