曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64215954FNAMS-100-M16-100-B1-T2353010080
9,270
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215963FNAMS-100-M16-100-B1-TK2353010080
9,510
9,490
10,439(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215979FNAMS-100-M16-125-B1-T2353010080
9,390
9,380
10,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215988FNAMS-100-M16-125-B1-TK2353010080
9,630
9,590
10,549(税込)
11日以内出荷
返品不可
64215997FNAMS-100-M16-150-B1-T2353010080
9,510
9,490
10,439(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216006FNAMS-100-M16-150-B1-TK2353010080
9,750
9,690
10,659(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216015FNAMS-100-M16-200-B1-T2353010080
11,200
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216024FNAMS-100-M16-200-B1-TK2353010080
11,400
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216033FNAMS-100-M16-75-B1-T2353010080
8,910
8,890
9,779(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216049FNAMS-100-M16-75-B1-TK2353010080
9,150
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216058FNAMS-100-M20-100-B1-T2.5363010080
11,100
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216067FNAMS-100-M20-100-B1-TK2.5363010080
11,400
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216076FNAMS-100-M20-125-B1-T2.5363010080
11,500
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216085FNAMS-100-M20-125-B1-TK2.5363010080
11,800
11,700
12,870(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216094FNAMS-100-M20-150-B1-T2.5363010080
11,700
11,600
12,760(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216103FNAMS-100-M20-150-B1-TK2.5363010080
12,100
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216119FNAMS-100-M20-200-B1-T2.5363010080
13,100
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216128FNAMS-100-M20-200-B1-TK2.5363010080
13,500
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216137FNAMS-100-M20-75-B1-T2.5363010080
10,100
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216146FNAMS-100-M20-75-B1-TK2.5363010080
10,500
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216155FNAMS-100-M24-100-B1-T3393010080
11,600
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216164FNAMS-100-M24-100-B1-TK3393010080
12,300
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216173FNAMS-100-M24-125-B1-T3393010080
11,900
11,800
12,980(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216189FNAMS-100-M24-125-B1-TK3393010080
12,600
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216198FNAMS-100-M24-150-B1-T3393010080
12,300
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216207FNAMS-100-M24-150-B1-TK3393010080
12,800
12,700
13,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216216FNAMS-100-M24-200-B1-T3393010080
13,000
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216225FNAMS-100-M24-200-B1-TK3393010080
13,700
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216234FNAMS-50-M16-100-B1-T232255045
5,110
4,990
5,489(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216243FNAMS-50-M16-100-B1-TK232255045
5,350
5,290
5,819(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216259FNAMS-50-M16-125-B1-T232255045
5,230
4,990
5,489(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216268FNAMS-50-M16-125-B1-TK232255045
5,470
5,390
5,929(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216277FNAMS-50-M16-150-B1-T232255045
5,470
5,390
5,929(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216286FNAMS-50-M16-150-B1-TK232255045
5,710
5,690
6,259(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216295FNAMS-50-M16-200-B1-T232255045
6,900
6,890
7,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216304FNAMS-50-M16-200-B1-TK232255045
7,130
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216313FNAMS-50-M16-75-B1-T232255045
4,760
4,690
5,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216329FNAMS-50-M16-75-B1-TK232255045
4,990
4,980
5,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216338FNAMS-60-M16-100-B1-T233256050
5,350
5,290
5,819(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216347FNAMS-60-M16-100-B1-TK233256050
5,590
5,580
6,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216356FNAMS-60-M16-125-B1-T233256050
5,590
5,580
6,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216365FNAMS-60-M16-125-B1-TK233256050
5,830
5,790
6,369(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216374FNAMS-60-M16-150-B1-T233256050
5,710
5,690
6,259(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216383FNAMS-60-M16-150-B1-TK233256050
5,940
5,890
6,479(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216399FNAMS-60-M16-200-B1-T233256050
7,130
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216408FNAMS-60-M16-200-B1-TK233256050
7,370
7,290
8,019(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216417FNAMS-60-M16-75-B1-T233256050
4,990
4,980
5,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216426FNAMS-60-M16-75-B1-TK233256050
5,230
4,990
5,489(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216435FNAMS-80-M16-100-B1-T234308070
6,900
6,890
7,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
64216444FNAMS-80-M16-100-B1-TK234308070
7,130
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする