レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。

寸法d(mm)13寸法r(mm)15ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法F(mm)
寸法h(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
寸法sw3(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64217799FEAMS-60-M16-110-D3-W506024654.52.5110454529M161220216000
10,800
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217808FEAMS-60-M16-135-D3-W506024654.52.5135454529M161220216000
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217817FEAMS-60-M16-160-D3-W506024654.52.5160454529M161220216000
11,400
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217826FEAMS-60-M16-185-D3-W506024654.52.5185454529M161220216000
11,500
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217835FEAMS-80-M16-110-D3-W7080248553110454529M161220220000
12,400
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217844FEAMS-80-M16-135-D3-W7080248553135454529M161220220000
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217853FEAMS-80-M16-160-D3-W7080248553160454529M161220220000
12,700
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217869FEAMS-80-M16-185-D3-W7080248553185454529M161220220000
12,900
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217878FEAMS-80-M20-134-D3-W7080308553134565637M2016242.520000
14,700
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217887FEAMS-80-M20-159-D3-W7080308553159565637M2016242.520000
15,100
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217896FEAMS-80-M20-184-D3-W7080308553184565637M2016242.520000
15,300
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217905FEAMS-80-M20-234-D3-W7080308553234565637M2016242.520000
16,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217914FEAMS-80-M24-159-D3-W7080358553159676742M242030320000
18,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217923FEAMS-80-M24-209-D3-W7080358553209676742M242030320000
19,500
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64217939FEAMS-80-M24-259-D3-W7080358553259676742M242030320000
20,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする