曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - スタッドカバーつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
寸法sw3(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64218989FUAMS-60-M16-110-B0-W486.660242.5110454529M161220216000
8,800
8,790
9,669(税込)
11日以内出荷
返品不可
64218998FUAMS-60-M16-135-B0-W486.660242.5135454529M161220216000
9,030
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64219007FUAMS-60-M16-160-B0-W486.660242.5160454529M161220216000
9,270
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64219016FUAMS-60-M16-185-B0-W486.660242.5185454529M161220216000
9,510
9,490
10,439(税込)
11日以内出荷
返品不可
64219025FUAMS-80-M16-110-B0-W648.580243110454529M161220220000
9,390
9,380
10,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
64219034FUAMS-80-M16-135-B0-W648.580243135454529M161220220000
9,630
9,590
10,549(税込)
11日以内出荷
返品不可
64219043FUAMS-80-M16-160-B0-W648.580243160454529M161220220000
9,870
9,790
10,769(税込)
11日以内出荷
返品不可
64219059FUAMS-80-M16-185-B0-W648.580243185454529M161220220000
10,100
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64219068FUAMS-80-M20-134-B0-W648.580303134565637M2016242.520000
11,800
11,700
12,870(税込)
11日以内出荷
返品不可
64219077FUAMS-80-M20-159-B0-W648.580303159565637M2016242.520000
12,100
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64219086FUAMS-80-M20-184-B0-W648.580303184565637M2016242.520000
12,500
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64219095FUAMS-80-M20-234-B0-W648.580303234565637M2016242.520000
13,000
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64219104FUAMS-80-M24-159-B0-W648.580353159676742M242030322000
15,500
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64219113FUAMS-80-M24-209-B0-W648.580353209676742M242030322000
16,500
15,900
17,490(税込)
11日以内出荷
返品不可
64219129FUAMS-80-M24-259-B0-W648.580353259676742M242030322000
17,100
16,900
18,590(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする