耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。ロックナットの有無が選択できます。