レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社) レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社) レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17 内容量1個
お気に入りに追加
88件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64220976 FUML-40-M10-100-D0-S 1.5 11 40 30 M10
2,140
2,098
2,308 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64220985 FUML-40-M10-100-D0-SK 1.5 11 40 30 M10
2,260
2,198
2,418 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64220994 FUML-40-M10-50-D0-S 1.5 11 40 30 M10
1,910
1,898
2,088 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221003 FUML-40-M10-50-D0-SK 1.5 11 40 30 M10
2,020
1,998
2,198 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221019 FUML-40-M10-60-D0-S 1.5 11 40 30 M10
1,910
1,898
2,088 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221028 FUML-40-M10-60-D0-SK 1.5 11 40 30 M10
2,020
1,998
2,198 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221037 FUML-40-M10-80-D0-S 1.5 11 40 30 M10
2,020
1,998
2,198 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221046 FUML-40-M10-80-D0-SK 1.5 11 40 30 M10
2,140
2,098
2,308 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221055 FUML-40-M12-100-D0-S 1.75 11 40 30 M12
2,500
2,498
2,748 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221064 FUML-40-M12-100-D0-SK 1.75 11 40 30 M12
2,740
2,698
2,968 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221073 FUML-40-M12-125-D0-S 1.75 11 40 30 M12
2,740
2,698
2,968 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221089 FUML-40-M12-125-D0-SK 1.75 11 40 30 M12
2,970
2,898
3,188 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221098 FUML-40-M12-60-D0-S 1.75 11 40 30 M12
2,140
2,098
2,308 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221107 FUML-40-M12-60-D0-SK 1.75 11 40 30 M12
2,380
2,298
2,528 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221116 FUML-40-M12-80-D0-S 1.75 11 40 30 M12
2,260
2,198
2,418 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221125 FUML-40-M12-80-D0-SK 1.75 11 40 30 M12
2,500
2,498
2,748 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221134 FUML-40-M8-40-D0-S 1.25 11 40 30 M8
1,670
1,598
1,758 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221143 FUML-40-M8-40-D0-SK 1.25 11 40 30 M8
1,790
1,788
1,967 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221159 FUML-40-M8-50-D0-S 1.25 11 40 30 M8
1,670
1,598
1,758 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221168 FUML-40-M8-50-D0-SK 1.25 11 40 30 M8
1,790
1,788
1,967 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221177 FUML-40-M8-63-D0-S 1.25 11 40 30 M8
1,790
1,788
1,967 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221186 FUML-40-M8-63-D0-SK 1.25 11 40 30 M8
1,910
1,898
2,088 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221195 FUML-50-M10-100-D0-S 1.5 11 50 38 M10
2,380
2,298
2,528 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221204 FUML-50-M10-100-D0-SK 1.5 11 50 38 M10
2,500
2,498
2,748 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221213 FUML-50-M10-50-D0-S 1.5 11 50 38 M10
2,020
1,998
2,198 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221229 FUML-50-M10-50-D0-SK 1.5 11 50 38 M10
2,140
2,098
2,308 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221238 FUML-50-M10-60-D0-S 1.5 11 50 38 M10
2,140
2,098
2,308 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221247 FUML-50-M10-60-D0-SK 1.5 11 50 38 M10
2,260
2,198
2,418 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221256 FUML-50-M10-80-D0-S 1.5 11 50 38 M10
2,260
2,198
2,418 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221265 FUML-50-M10-80-D0-SK 1.5 11 50 38 M10
2,380
2,298
2,528 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221274 FUML-50-M12-100-D0-S 1.75 11 50 38 M12
2,740
2,698
2,968 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221283 FUML-50-M12-100-D0-SK 1.75 11 50 38 M12
2,970
2,898
3,188 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221299 FUML-50-M12-125-D0-S 1.75 11 50 38 M12
2,970
2,898
3,188 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221308 FUML-50-M12-125-D0-SK 1.75 11 50 38 M12
3,210
3,198
3,518 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221317 FUML-50-M12-60-D0-S 1.75 11 50 38 M12
2,380
2,298
2,528 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221326 FUML-50-M12-60-D0-SK 1.75 11 50 38 M12
2,620
2,598
2,858 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221335 FUML-50-M12-80-D0-S 1.75 11 50 38 M12
2,500
2,498
2,748 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221344 FUML-50-M12-80-D0-SK 1.75 11 50 38 M12
2,740
2,698
2,968 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221353 FUML-50-M8-40-D0-S 1.25 11 50 38 M8
1,910
1,898
2,088 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221369 FUML-50-M8-40-D0-SK 1.25 11 50 38 M8
2,020
1,998
2,198 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221378 FUML-50-M8-50-D0-S 1.25 11 50 38 M8
1,910
1,898
2,088 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221387 FUML-50-M8-50-D0-SK 1.25 11 50 38 M8
2,020
1,998
2,198 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221396 FUML-50-M8-63-D0-S 1.25 11 50 38 M8
1,910
1,898
2,088 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221405 FUML-50-M8-63-D0-SK 1.25 11 50 38 M8
2,020
1,998
2,198 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221414 FUML-60-M10-100-D0-S 1.5 11 60 48 M10
2,620
2,598
2,858 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221423 FUML-60-M10-100-D0-SK 1.5 11 60 48 M10
2,740
2,698
2,968 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221439 FUML-60-M10-50-D0-S 1.5 11 60 48 M10
2,260
2,198
2,418 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221448 FUML-60-M10-50-D0-SK 1.5 11 60 48 M10
2,380
2,298
2,528 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221457 FUML-60-M10-60-D0-S 1.5 11 60 48 M10
2,260
2,198
2,418 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64221466 FUML-60-M10-60-D0-SK 1.5 11 60 48 M10
2,380
2,298
2,528 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする