レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法D(mm)
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法C(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221859FUML-40-M16-100-D3-TM16402173012000
3,760
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
64221868FUML-40-M16-100-D3-TKM16402173012000
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64221877FUML-40-M16-125-D3-TM16402173012000
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64221886FUML-40-M16-125-D3-TKM16402173012000
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64221895FUML-40-M16-150-D3-TM16402173012000
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64221904FUML-40-M16-150-D3-TKM16402173012000
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64221913FUML-40-M16-200-D3-TM16402173012000
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64221929FUML-40-M16-200-D3-TKM16402173012000
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64221938FUML-40-M16-75-D3-TM16402173012000
3,150
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
64221947FUML-40-M16-75-D3-TKM16402173012000
3,510
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64221956FUML-50-M16-100-D3-TM16502173814000
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64221965FUML-50-M16-100-D3-TKM16502173814000
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64221974FUML-50-M16-125-D3-TM16502173814000
4,360
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64221983FUML-50-M16-125-D3-TKM16502173814000
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64221999FUML-50-M16-150-D3-TM16502173814000
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222008FUML-50-M16-150-D3-TKM16502173814000
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222017FUML-50-M16-200-D3-TM16502173814000
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222026FUML-50-M16-200-D3-TKM16502173814000
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222035FUML-50-M16-75-D3-TM16502173814000
3,510
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222044FUML-50-M16-75-D3-TKM16502173814000
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222053FUML-60-M16-100-D3-TM16602174816000
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222069FUML-60-M16-100-D3-TKM16602174816000
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222078FUML-60-M16-125-D3-TM16602174816000
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222087FUML-60-M16-125-D3-TKM16602174816000
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222096FUML-60-M16-150-D3-TM16602174816000
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222105FUML-60-M16-150-D3-TKM16602174816000
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222114FUML-60-M16-200-D3-TM16602174816000
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222123FUML-60-M16-200-D3-TKM16602174816000
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222139FUML-60-M16-75-D3-TM16602174816000
4,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222148FUML-60-M16-75-D3-TKM16602174816000
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222157FUML-80-M16-100-D3-TM16802186420000
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222166FUML-80-M16-100-D3-TKM16802186420000
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222175FUML-80-M16-125-D3-TM16802186420000
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222184FUML-80-M16-125-D3-TKM16802186420000
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222193FUML-80-M16-150-D3-TM16802186420000
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222209FUML-80-M16-150-D3-TKM16802186420000
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222218FUML-80-M16-200-D3-TM16802186420000
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222227FUML-80-M16-200-D3-TKM16802186420000
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222236FUML-80-M16-75-D3-TM16802186420000
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222245FUML-80-M16-75-D3-TKM16802186420000
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222254FUML-80-M20-100-D3-TM20802.5196420000
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222263FUML-80-M20-100-D3-TKM20802.5196420000
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222279FUML-80-M20-125-D3-TM20802.5196420000
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222288FUML-80-M20-125-D3-TKM20802.5196420000
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222297FUML-80-M20-150-D3-TM20802.5196420000
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222306FUML-80-M20-150-D3-TKM20802.5196420000
8,560
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222315FUML-80-M20-200-D3-TM20802.5196420000
8,910
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222324FUML-80-M20-200-D3-TKM20802.5196420000
9,630
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222333FUML-80-M20-75-D3-TM20802.5196420000
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64222349FUML-80-M20-75-D3-TKM20802.5196420000
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする