曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

ねじ規格並目材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナット内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64223015FUML-40-M16-100-D0-T-3040172100M16122無し12000--
3,030
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223024FUML-40-M16-100-D0-TK-3040172100M16122有り1200014.824
3,390
3,388
3,727(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223033FUML-40-M16-125-D0-T-3040172125M16122無し12000--
3,510
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223049FUML-40-M16-125-D0-TK-3040172125M16122有り1200014.824
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223058FUML-40-M16-150-D0-T-3040172150M16122無し12000--
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223067FUML-40-M16-150-D0-TK-3040172150M16122有り1200014.824
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223076FUML-40-M16-200-D0-T-3040172200M16122無し12000--
4,840
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223085FUML-40-M16-200-D0-TK-3040172200M16122有り1200014.824
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223094FUML-40-M16-75-D0-T-304017275M16122無し12000--
2,550
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223103FUML-40-M16-75-D0-TK-304017275M16122有り1200014.824
2,910
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223119FUML-50-M16-100-D0-T-3850172.5100M16122無し14000--
3,270
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223128FUML-50-M16-100-D0-TK-3850172.5100M16122有り1400014.824
3,630
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223137FUML-50-M16-125-D0-T-3850172.5125M16122無し14000--
3,630
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223146FUML-50-M16-125-D0-TK-3850172.5125M16122有り1400014.824
4,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223155FUML-50-M16-150-D0-T-3850172.5150M16122無し14000--
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223164FUML-50-M16-150-D0-TK-3850172.5150M16122有り1400014.824
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223173FUML-50-M16-200-D0-T-3850172.5200M16122無し14000--
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223189FUML-50-M16-200-D0-TK-3850172.5200M16122有り1400014.824
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223198FUML-50-M16-75-D0-T-3850172.575M16122無し14000--
2,670
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223207FUML-50-M16-75-D0-TK-3850172.575M16122有り1400014.824
3,030
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223216FUML-60-M16-100-D0-T-4860172.5100M16122無し16000--
3,510
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223225FUML-60-M16-100-D0-TK-4860172.5100M16122有り1600014.824
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223234FUML-60-M16-125-D0-T-4860172.5125M16122無し16000--
3,880
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223243FUML-60-M16-125-D0-TK-4860172.5125M16122有り1600014.824
4,240
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223259FUML-60-M16-150-D0-T-4860172.5150M16122無し16000--
4,360
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223268FUML-60-M16-150-D0-TK-4860172.5150M16122有り1600014.824
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223277FUML-60-M16-200-D0-T-4860172.5200M16122無し16000--
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223286FUML-60-M16-200-D0-TK-4860172.5200M16122有り1600014.824
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223295FUML-60-M16-75-D0-T-4860172.575M16122無し16000--
2,910
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223304FUML-60-M16-75-D0-TK-4860172.575M16122有り1600014.824
3,270
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223313FUML-80-M16-100-D0-T-6480183100M16122無し20000--
4,120
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223329FUML-80-M16-100-D0-TK-6480183100M16122有り2000014.824
4,480
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223338FUML-80-M16-125-D0-T-6480183125M16122無し20000--
4,600
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223347FUML-80-M16-125-D0-TK-6480183125M16122有り2000014.824
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223356FUML-80-M16-150-D0-T-6480183150M16122無し20000--
5,090
5,088
5,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223365FUML-80-M16-150-D0-TK-6480183150M16122有り2000014.824
5,450
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223374FUML-80-M16-200-D0-T-6480183200M16122無し20000--
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223383FUML-80-M16-200-D0-TK-6480183200M16122有り2000014.824
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223399FUML-80-M16-75-D0-T-648018375M16122無し20000--
3,630
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223408FUML-80-M16-75-D0-TK-648018375M16122有り2000014.824
4,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223417FUML-80-M20-100-D0-T-6480193100M20152.5無し20000--
4,970
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223426FUML-80-M20-100-D0-TK-6480193100M20152.5有り200001830
5,690
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223435FUML-80-M20-125-D0-T-6480193125M20152.5無し20000--
5,690
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223444FUML-80-M20-125-D0-TK-6480193125M20152.5有り200001830
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223453FUML-80-M20-150-D0-T-6480193150M20152.5無し20000--
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223469FUML-80-M20-150-D0-TK-6480193150M20152.5有り200001830
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223478FUML-80-M20-200-D0-T-6480193200M20152.5無し20000--
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223487FUML-80-M20-200-D0-TK-6480193200M20152.5有り200001830
8,080
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223496FUML-80-M20-75-D0-T-648019375M20152.5無し20000--
4,360
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64223505FUML-80-M20-75-D0-TK-648019375M20152.5有り200001830
5,090
5,088
5,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする