曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

寸法d(mm)13寸法h(mm)2寸法r(mm)15寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)内容量1個
全66種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64224257FEAML-50-M10-100-D1-S455060112.5100M101.5無し14000--
3,270
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224266FEAML-50-M10-100-D1-SK455060112.5100M101.5有り140008.416
3,400
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224275FEAML-50-M10-50-D1-S455060112.550M101.5無し14000--
2,890
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224284FEAML-50-M10-50-D1-SK455060112.550M101.5有り140008.416
3,020
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224293FEAML-50-M10-60-D1-S455060112.560M101.5無し14000--
2,890
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224309FEAML-50-M10-60-D1-SK455060112.560M101.5有り140008.416
3,020
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224318FEAML-50-M10-80-D1-S455060112.580M101.5無し14000--
3,020
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224327FEAML-50-M10-80-D1-SK455060112.580M101.5有り140008.416
3,150
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224336FEAML-50-M12-100-D1-S455060112.5100M121.75無し14000--
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224345FEAML-50-M12-100-D1-SK455060112.5100M121.75有り1400010.818
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224354FEAML-50-M12-125-D1-S455060112.5125M121.75無し14000--
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224363FEAML-50-M12-125-D1-SK455060112.5125M121.75有り1400010.818
4,060
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224379FEAML-50-M12-60-D1-S455060112.560M121.75無し14000--
3,150
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224388FEAML-50-M12-60-D1-SK455060112.560M121.75有り1400010.818
3,400
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224397FEAML-50-M12-80-D1-S455060112.580M121.75無し14000--
3,270
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224406FEAML-50-M12-80-D1-SK455060112.580M121.75有り1400010.818
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224415FEAML-50-M8-40-D1-S455060112.540M81.25無し8000--
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224424FEAML-50-M8-40-D1-SK455060112.540M81.25有り80006.813
2,750
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224433FEAML-50-M8-50-D1-S455060112.550M81.25無し8000--
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224449FEAML-50-M8-50-D1-SK455060112.550M81.25有り80006.813
2,750
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224458FEAML-50-M8-63-D1-S455060112.563M81.25無し8000--
2,750
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224467FEAML-50-M8-63-D1-SK455060112.563M81.25有り80006.813
2,890
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224476FEAML-60-M10-100-D1-S506065112.5100M101.5無し14000--
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224485FEAML-60-M10-100-D1-SK506065112.5100M101.5有り140008.416
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224494FEAML-60-M10-50-D1-S506065112.550M101.5無し14000--
3,150
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224503FEAML-60-M10-50-D1-SK506065112.550M101.5有り140008.416
3,270
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224519FEAML-60-M10-60-D1-S506065112.560M101.5無し14000--
3,150
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224528FEAML-60-M10-60-D1-SK506065112.560M101.5有り140008.416
3,270
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224537FEAML-60-M10-80-D1-S506065112.580M101.5無し14000--
3,400
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224546FEAML-60-M10-80-D1-SK506065112.580M101.5有り140008.416
3,540
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224555FEAML-60-M12-100-D1-S506065112.5100M121.75無し16000--
3,800
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224564FEAML-60-M12-100-D1-SK506065112.5100M121.75有り1600010.818
4,060
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224573FEAML-60-M12-125-D1-S506065112.5125M121.75無し16000--
4,060
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224589FEAML-60-M12-125-D1-SK506065112.5125M121.75有り1600010.818
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224598FEAML-60-M12-60-D1-S506065112.560M121.75無し16000--
3,400
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224607FEAML-60-M12-60-D1-SK506065112.560M121.75有り1600010.818
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224616FEAML-60-M12-80-D1-S506065112.580M121.75無し16000--
3,670
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224625FEAML-60-M12-80-D1-SK506065112.580M121.75有り1600010.818
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224634FEAML-60-M8-40-D1-S506065112.540M81.25無し8000--
2,890
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224643FEAML-60-M8-40-D1-SK506065112.540M81.25有り80006.813
3,020
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224659FEAML-60-M8-50-D1-S506065112.550M81.25無し8000--
3,020
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224668FEAML-60-M8-50-D1-SK506065112.550M81.25有り80006.813
3,150
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224677FEAML-60-M8-63-D1-S506065112.563M81.25無し8000--
3,020
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224686FEAML-60-M8-63-D1-SK506065112.563M81.25有り80006.813
3,150
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224695FEAML-80-M10-100-D1-S708085123100M101.5無し14000--
4,840
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224704FEAML-80-M10-100-D1-SK708085123100M101.5有り140008.416
4,980
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224713FEAML-80-M10-50-D1-S70808512350M101.5無し14000--
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224729FEAML-80-M10-50-D1-SK70808512350M101.5有り140008.416
4,580
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224738FEAML-80-M10-60-D1-S70808512360M101.5無し14000--
4,450
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64224747FEAML-80-M10-60-D1-SK70808512360M101.5有り140008.416
4,580
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする