曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目内容量1個
全48種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64227416FEAML-50-M16-100-D0-T217605045
3,510
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227425FEAML-50-M16-100-D0-TK217605045
3,880
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227434FEAML-50-M16-125-D0-T217605045
4,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227443FEAML-50-M16-125-D0-TK217605045
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227459FEAML-50-M16-150-D0-T217605045
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227468FEAML-50-M16-150-D0-TK217605045
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227477FEAML-50-M16-200-D0-T217605045
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227486FEAML-50-M16-200-D0-TK217605045
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227495FEAML-50-M16-75-D0-T217605045
3,030
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227504FEAML-50-M16-75-D0-TK217605045
3,390
3,388
3,727(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227513FEAML-60-M16-100-D0-T217656050
3,760
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227529FEAML-60-M16-100-D0-TK217656050
4,120
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227538FEAML-60-M16-125-D0-T217656050
4,240
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227547FEAML-60-M16-125-D0-TK217656050
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227556FEAML-60-M16-150-D0-T217656050
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227565FEAML-60-M16-150-D0-TK217656050
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227574FEAML-60-M16-200-D0-T217656050
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227583FEAML-60-M16-200-D0-TK217656050
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227599FEAML-60-M16-75-D0-T217656050
3,270
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227608FEAML-60-M16-75-D0-TK217656050
3,630
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227617FEAML-80-M16-100-D0-T218858070
4,840
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227626FEAML-80-M16-100-D0-TK218858070
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227635FEAML-80-M16-125-D0-T218858070
5,210
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227644FEAML-80-M16-125-D0-TK218858070
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227653FEAML-80-M16-150-D0-T218858070
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227669FEAML-80-M16-150-D0-TK218858070
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227678FEAML-80-M16-200-D0-T218858070
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227687FEAML-80-M16-200-D0-TK218858070
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227696FEAML-80-M16-75-D0-T218858070
4,360
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227705FEAML-80-M16-75-D0-TK218858070
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227714FEAML-80-M20-100-D0-T2.519858070
5,690
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227723FEAML-80-M20-100-D0-TK2.519858070
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227739FEAML-80-M20-125-D0-T2.519858070
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227748FEAML-80-M20-125-D0-TK2.519858070
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227757FEAML-80-M20-150-D0-T2.519858070
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227766FEAML-80-M20-150-D0-TK2.519858070
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227775FEAML-80-M20-200-D0-T2.519858070
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227784FEAML-80-M20-200-D0-TK2.519858070
8,680
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227793FEAML-80-M20-75-D0-T2.519858070
4,970
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227809FEAML-80-M20-75-D0-TK2.519858070
5,690
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227818FEAML-80-M24-100-D0-T322858070
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227827FEAML-80-M24-100-D0-TK322858070
8,080
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227836FEAML-80-M24-125-D0-T322858070
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227845FEAML-80-M24-125-D0-TK322858070
8,910
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227854FEAML-80-M24-150-D0-T322858070
8,680
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227863FEAML-80-M24-150-D0-TK322858070
9,750
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227879FEAML-80-M24-200-D0-T322858070
10,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227888FEAML-80-M24-200-D0-TK322858070
11,600
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする