曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法D(mm)
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法C(mm)
許容荷重(N)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64227897FUAML-50-M16-100-B0-TM165021738140006.6
3,270
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227906FUAML-50-M16-100-B0-TKM165021738140006.6
3,630
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227915FUAML-50-M16-125-B0-TM165021738140006.6
3,760
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227924FUAML-50-M16-125-B0-TKM165021738140006.6
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227933FUAML-50-M16-150-B0-TM165021738140006.6
4,240
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227949FUAML-50-M16-150-B0-TKM165021738140006.6
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227958FUAML-50-M16-200-B0-TM165021738140006.6
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227967FUAML-50-M16-200-B0-TKM165021738140006.6
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227976FUAML-50-M16-75-B0-TM165021738140006.6
2,790
2,788
3,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227985FUAML-50-M16-75-B0-TKM165021738140006.6
3,150
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
64227994FUAML-60-M16-100-B0-TM166021748160006.6
3,510
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228003FUAML-60-M16-100-B0-TKM166021748160006.6
3,880
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228019FUAML-60-M16-125-B0-TM166021748160006.6
4,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228028FUAML-60-M16-125-B0-TKM166021748160006.6
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228037FUAML-60-M16-150-B0-TM166021748160006.6
4,480
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228046FUAML-60-M16-150-B0-TKM166021748160006.6
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228055FUAML-60-M16-200-B0-TM166021748160006.6
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228064FUAML-60-M16-200-B0-TKM166021748160006.6
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228073FUAML-60-M16-75-B0-TM166021748160006.6
3,030
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228089FUAML-60-M16-75-B0-TKM166021748160006.6
3,390
3,388
3,727(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228098FUAML-80-M16-100-B0-TM168021864200008.5
4,240
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228107FUAML-80-M16-100-B0-TKM168021864200008.5
4,600
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228116FUAML-80-M16-125-B0-TM168021864200008.5
4,720
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228125FUAML-80-M16-125-B0-TKM168021864200008.5
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228134FUAML-80-M16-150-B0-TM168021864200008.5
5,210
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228143FUAML-80-M16-150-B0-TKM168021864200008.5
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228159FUAML-80-M16-200-B0-TM168021864200008.5
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228168FUAML-80-M16-200-B0-TKM168021864200008.5
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228177FUAML-80-M16-75-B0-TM168021864200008.5
3,760
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228186FUAML-80-M16-75-B0-TKM168021864200008.5
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228195FUAML-80-M20-100-B0-TM20802.51964200008.5
5,090
5,088
5,597(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228204FUAML-80-M20-100-B0-TKM20802.51964200008.5
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228213FUAML-80-M20-125-B0-TM20802.51964200008.5
5,810
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228229FUAML-80-M20-125-B0-TKM20802.51964200008.5
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228238FUAML-80-M20-150-B0-TM20802.51964200008.5
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228247FUAML-80-M20-150-B0-TKM20802.51964200008.5
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228256FUAML-80-M20-200-B0-TM20802.51964200008.5
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228265FUAML-80-M20-200-B0-TKM20802.51964200008.5
8,200
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228274FUAML-80-M20-75-B0-TM20802.51964200008.5
4,480
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228283FUAML-80-M20-75-B0-TKM20802.51964200008.5
5,210
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228299FUAML-80-M24-100-B0-TM248032264220008.5
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228308FUAML-80-M24-100-B0-TKM248032264220008.5
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228317FUAML-80-M24-125-B0-TM248032264220008.5
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228326FUAML-80-M24-125-B0-TKM248032264220008.5
8,440
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228335FUAML-80-M24-150-B0-TM248032264220008.5
8,200
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228344FUAML-80-M24-150-B0-TKM248032264220008.5
9,270
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228353FUAML-80-M24-200-B0-TM248032264220008.5
9,980
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64228369FUAML-80-M24-200-B0-TKM248032264220008.5
11,200
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする