NBK(鍋屋バイテック会社)
リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート
[[LBHS]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
[[LBHS]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質
(本体)S235JR、(Oリング)FKM、(カッティングリング)16MnCrSPb5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法B4(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法t(mm)
適合レール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64229997
PLBH-25-4
47.6
24
130
60
20
115
6.5
M6
4
25
¥
8,940
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
41日以内出荷
返品不可
64230006
PLBH-30-3
59.5
28
180
111
37
165
8.5
M8
3
30
¥
9,710
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
41日以内出荷
返品不可
64230015
PLBH-35-7
69.5
32
190
120
40
175
8.5
M8
7
35
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
41日以内出荷
返品不可
64230024
PLBH-45-10
85.6
44
210
130
44
195
10.5
M10
10
45
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
41日以内出荷
返品不可
64230033
PLBH-55-10
99.5
50
256
154
60
238
10.5
M10
10
55
¥
15,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
36日以内出荷
返品不可
64230049
PLBH-65-10
125.5
50
276
180
60
258
10.5
M10
10
65
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください