曜日別特売

リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき

リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法B4(mm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
適合レール
形状
保持力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64230058LBHS-2001-AS243.822max.123110481695M5x0.8M54.26.49520なし1300
469,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230067LBHS-2001-AS2-A43.822max.123110481695M5x0.8M54.26.49520あり1300
492,000
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230076LBHS-2001-CS243.822max.123110481695M5x0.8M54.26.49520なし1300
469,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230085LBHS-2005-AS243.822max.125.6110481695M5x0.8M54.26.49520なし1300
469,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230094LBHS-2005-AS2-A43.822max.125.6110481695M5x0.8M54.26.49520あり1300
492,000
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230103LBHS-2012-ES243.822max.123110481695M5x0.8M54.26.49520なし1300
492,000
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230119LBHS-2501-AS247.624max.143.61306020115M5x0.8M65.06.811525なし2000
497,000
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230128LBHS-2501-AS2-A47.624max.143.61306020115M5x0.8M65.06.811525あり2000
520,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230137LBHS-2501-CS247.624max.146.21306020115M5x0.8M65.06.811525なし2000
497,000
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230146LBHS-2501-CS2-A47.624max.146.21306020115M5x0.8M65.06.811525あり2000
520,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230155LBHS-2502-DS247.624max.158.21306020115M5x0.8M65.06.811525なし2000
497,000
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230164LBHS-2502-DS2-A47.624max.158.21306020115M5x0.8M65.06.811525あり2000
520,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230173LBHS-2503-AS247.624max.1591306020115M5x0.8M65.06.811525なし2000
497,000
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230189LBHS-2503-AS2-A47.624max.1591306020115M5x0.8M65.06.811525あり2000
520,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230198LBHS-2505-AS247.624max.1491306020115M5x0.8M65.06.811525なし2000
497,000
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230207LBHS-2505-AS2-A47.624max.1491306020115M5x0.8M65.06.811525あり2000
520,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230216LBHS-2505-BS247.624max.1461306020115M5x0.8M65.06.811525なし2000
497,000
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230225LBHS-2505-BS2-A47.624max.1461306020115M5x0.8M65.06.811525あり2000
520,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230234LBHS-2512-ES247.624max.1471306020115M5x0.8M65.06.811525なし2000
497,000
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230243LBHS-2512-ES2-A47.624max.1471306020115M5x0.8M65.06.811525あり2000
520,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230259LBHS-3001-AS259.628max.195.318011137165G1/8M85.08.916530なし3500
552,000
479,800
527,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230268LBHS-3001-AS2-A59.628max.195.318011137165G1/8M85.08.916530あり3500
581,000
498,800
548,680(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230277LBHS-3001-CS259.628max.199.218011137165G1/8M85.08.916530なし3500
552,000
479,800
527,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230286LBHS-3001-CS2-A59.628max.199.218011137165G1/8M85.08.916530あり3500
581,000
498,800
548,680(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230295LBHS-3005-AS259.628max.200.618011137165G1/8M85.08.916530なし3500
552,000
479,800
527,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230304LBHS-3005-AS2-A59.628max.200.618011137165G1/8M85.08.916530あり3500
581,000
498,800
548,680(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230313LBHS-3012-ES259.628max.195.318011137165G1/8M85.08.916530なし3500
552,000
479,800
527,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230329LBHS-3012-ES2-A59.628max.199.218011137165G1/8M85.08.916530あり3500
581,000
498,800
548,680(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230338LBHS-3501-AS269.532max.20919012040175G1/8M87.09.217535なし5000
647,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230347LBHS-3501-AS2-A69.532max.20919012040175G1/8M87.09.217535あり5000
677,000
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230356LBHS-3501-CS269.532max.207.819012040175G1/8M87.09.217535なし5000
647,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230365LBHS-3501-CS2-A69.532max.207.819012040175G1/8M87.09.217535あり5000
677,000
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230374LBHS-3502-DS269.532max.217.619012040175G1/8M87.09.217535なし5000
647,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230383LBHS-3502-DS2-A69.532max.217.619012040175G1/8M87.09.217535あり5000
677,000
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230399LBHS-3503-AS269.532max.218.419012040175G1/8M87.09.217535なし5000
647,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230408LBHS-3503-AS2-A69.532max.218.419012040175G1/8M87.09.217535あり5000
677,000
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230417LBHS-3505-AS269.532max.212.619012040175G1/8M87.09.217535なし5000
647,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230426LBHS-3505-AS2-A69.532max.212.619012040175G1/8M87.09.217535あり5000
677,000
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230435LBHS-3505-BS269.532max.20619012040175G1/8M87.09.217535なし5000
647,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230444LBHS-3505-BS2-A69.532max.20619012040175G1/8M87.09.217535あり5000
677,000
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230453LBHS-3512-ES269.532max.20619012040175G1/8M87.09.217535なし5000
647,000
559,800
615,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230469LBHS-3512-ES2-A69.532max.20619012040175G1/8M87.09.217535あり5000
677,000
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230478LBHS-4501-AS285.644max.229.621013044195G1/8M108.011.919545なし7000
733,000
629,800
692,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230487LBHS-4501-AS2-A85.644max.229.621013044195G1/8M108.011.919545あり7000
762,000
659,800
725,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230496LBHS-4501-CS285.644max.231.421013044195G1/8M108.011.919545なし7000
733,000
629,800
692,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230505LBHS-4501-CS2-A85.644max.231.421013044195G1/8M108.011.919545あり7000
762,000
659,800
725,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230514LBHS-4502-DS285.644max.239.621013044195G1/8M108.011.919545なし7000
733,000
629,800
692,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230523LBHS-4502-DS2-A85.644max.239.621013044195G1/8M108.011.919545あり7000
762,000
659,800
725,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230539LBHS-4503-AS285.644max.241.821013044195G1/8M108.011.919545なし7000
733,000
629,800
692,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
64230548LBHS-4503-AS2-A85.644max.241.821013044195G1/8M108.011.919545あり7000
762,000
659,800
725,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする