曜日別特売

リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用

リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用 - NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用 - NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用 - NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用 - NBK(鍋屋バイテック会社)

リニアシャフト用。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
空気圧供給時:クランプを開放します。
空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。
リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。

材質
(本体)SCr415相当
/無電解ニッケルメッキ、(エアフィルタ)真鍮、(コンタクトセクション)SUJ2相当
/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当
/表面処理なし
寸法H(mm)6寸法A(mm)54寸法B(mm)56寸法X(mm)22寸法B2(mm)15寸法A1(mm)15寸法H1(mm)31.5寸法B1(mm)37寸法G(mm)M5寸法A2(mm)5寸法B3(mm)11適合シャフト径(Φmm)16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保持トルク(N・m)
保持力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64230846MKRS-1600-A-A3.2400
112,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
64230855MKRS-1600-A-A-031.4180
112,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
64230864MKRS-1600-A-A-042.4300
112,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする