曜日別特売

リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用

リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用 - NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用 - NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用 - NBK(鍋屋バイテック会社)

リニアシャフト用。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時開(Normally Open)タイプです。
空気圧供給時:シャフトをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
[[MKR-1600-A]]は、寸法変更にともない品番を変更しました。新旧品番は次のとおりです。

材質
(本体)SCr415相当
/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)SUJ2相当
/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当
/表面処理なし、(キャップ)SUS303
寸法H(mm)6寸法A(mm)54寸法X(mm)22寸法B2(mm)15寸法A1(mm)15寸法H1(mm)31.5寸法B1(mm)37寸法G(mm)M5寸法A2(mm)5寸法B3(mm)11適合シャフト径(Φmm)16保持トルク(N・m)5.2保持力(N)650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64231135MKR-1600-A-A
96,900
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする