ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ

ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

底面基準タイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。
形状は2種類。
[[FSLC-<T_B>A</T_B>]]----基準面直置きタイプ
[[FSLC-<T_B>B</T_B>]]----おねじつきタイプ
ホルダのカラーバリエーションは2色。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
M並目
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじ規格
材質
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64232203FSLC-14-N-30-A-BK10149.5------(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏技術資料1(0.2MB)
3,010
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232219FSLC-14-N-30-A-SG10149.5------(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏技術資料1(0.2MB)
3,010
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232228FSLC-14-N-30-B-BK1014-7.75M4M40.7並目(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)技術資料1(0.2MB)
3,950
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232237FSLC-14-N-30-B-SG1014-7.75M4M40.7並目(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)技術資料1(0.2MB)
3,950
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232246FSLC-20-N-30-A-BK142013------(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏技術資料1(0.2MB)
3,330
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232255FSLC-20-N-30-A-SG142013------(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏技術資料1(0.2MB)
3,330
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232264FSLC-20-N-30-B-BK1420-136M5M50.8並目(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)技術資料1(0.2MB)
4,820
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
64232273FSLC-20-N-30-B-SG1420-136M5M50.8並目(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)技術資料1(0.2MB)
4,820
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232289FSLC-30-N-30-A-BK213015------(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏技術資料1(0.2MB)
6,730
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232298FSLC-30-N-30-A-SG213015------(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏技術資料1(0.2MB)
6,730
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232307FSLC-30-N-30-B-BK2130-157.5M6M61並目(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)技術資料1(0.2MB)
9,680
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232316FSLC-30-N-30-B-SG2130-157.5M6M61並目(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)技術資料1(0.2MB)
9,680
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする