ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ

ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

フランジつきの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。
形状は2種類。
[[FSLA-<T_B>A</T_B>]]----下側フランジタイプ
[[FSLA-<T_B>B</T_B>]]----上側フランジタイプ
[[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。
ホルダのカラーバリエーションは2色。

材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏内容量1個
関連資料:技術資料1(0.2MB)
全20種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64232438FSLA-20-N-30-A-BK1420101.810171.8
3,670
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232447FSLA-20-N-30-A-SG1420101.810171.8
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232456FSLA-20-N-30-B-BK1420101.810171.8
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232465FSLA-20-N-30-B-SG1420101.810171.8
3,670
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
64232474FSLA-25-N-30-A-BK1725122.210212
3,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232483FSLA-25-N-30-A-SG1725122.210212
3,890
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
64232499FSLA-25-N-30-B-BK1725122.210212
3,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232508FSLA-25-N-30-B-SG1725122.210212
3,890
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
64232517FSLA-30-N-30-A-BK1830123.211243
4,790
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232526FSLA-30-N-30-A-SG1830123.211243
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232535FSLA-30-N-30-B-BK1830123.211243
4,790
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232544FSLA-30-N-30-B-SG1830123.211243
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232553FSLA-40-N-30-A-BK2840203.21434.54
9,620
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232569FSLA-40-N-30-A-SG2840203.21434.54
9,620
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232578FSLA-40-N-30-B-BK2840203.21434.54
9,620
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232587FSLA-40-N-30-B-SG2840203.21434.54
9,620
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232596FSLA-50-N-30-A-BK3450253.215435
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232605FSLA-50-N-30-A-SG3450253.215435
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64232614FSLA-50-N-30-B-BK3450253.215435
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
64232623FSLA-50-N-30-B-SG3450253.215435
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする