曜日別特売

ヘクサロビュラショートビット

ヘクサロビュラショートビット - NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラショートビット - NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラショートビット - NBK(鍋屋バイテック会社)

ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。
専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。
ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。

用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし寸法B(mm)6.35材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上)全長(mm)25両頭機能片頭内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64234836SKXB-104.010(SET)SET-M5、(SETS)SETS-M5、(SLEC-A)SLEC-M3-A、(SLEC-B)SLEC-M3-B、(SLT)SLT-M3-TZB、(SLTS)SLTS-M3、(SNFXS)SNFXS-M3、(SNPXS)SNPXS-M3、(SSTS)SSTS-M4
800
799
879(税込)
当日出荷
64234845SKXB-154.015(SLEC-A)SLEC-M4-A、(SLEC-B)SLEC-M4-B、(SSTS)SSTS-M5
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234854SKXB-205.020(SETS)SETS-M6、(SLEC-A)SLEC-M5-A、(SLEC-B)SLEC-M5-B、(SLT)SLT-M4-TZB、(SLTS)SLTS-M4、(SNFXS)SNFXS-M4、(SNPXS)SNPXS-M4、(SSTS)SSTS-M6
800
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
64234863SKXB-255.025(SLEC-A)SLEC-M6-A、(SLEC-B)SLEC-M6-B、(SLT)SLT-M5-TZB、(SLTS)SLTS-M5、(SNFXS)SNFXS-M5、(SNPXS)SNPXS-M5、(SSTS)SSTS-M8
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234879SKXB-306.030(SLEC-A)SLEC-M8-A、(SLEC-B)SLEC-M8-B、(SLT)SLT-M6-TZB、(SLTS)SLTS-M6、(SNFXS)SNFXS-M6、(SNPXS)SNPXS-M6
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234888SKXB-42.04(SETS)SETS-M2
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234897SKXB-53.05(SETS)SETS-M2.6、(SSTS)SSTS-M2
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234906SKXB-63.06(SET)SET-M3、(SETS)SETS-M3、(SET-TZB(INCH))SET-#6-32-TZB、(SLTS)SLTS-M2、(SNFXS)SNFXS-M2、(SNPXS)SNPXS-M2、(SSTS)SSTS-M2.5
800
799
879(税込)
当日出荷
64234915SKXB-83.08(SET)SET-M4、(SETS)SETS-M4、(SET-TZB(INCH))SET-#8-32-TZB、SET-#10-24-TZB、SET-#10-32-TZB、(SLTS)SLTS-M2.5、(SNFXS)SNFXS-M2.5、(SNPXS)SNPXS-M2.5、(SSTS)SSTS-M3
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする