NBK(鍋屋バイテック会社)
プレスフィットプランジャ
圧入タイプのピンプランジャ。
本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。
使用可能温度:-30℃~50℃
ゆるみ止め
なし
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
3
4
5
6.5
8
寸法D1(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
寸法D2(mm)
選択してください
4.6
5.6
6.5
8.5
11
寸法s(mm)
選択してください
0.8
1
1.6
1.9
2.4
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法s(mm)
荷重(最小~最大)(N)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
適合ボールボタン
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64234924
PPRSC-10-KD
8
10
11
10
13.5
1.5
2.4
11.9/22.3
22.3
11.9
BB-12
(本体)ポリアセタール(黒)、(ボール)ポリアセタール(白)、(スプリング)SUS631相当
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64234933
PPRSC-10-KU
8
10
11
10
13.5
1.5
2.4
11.9/22.3
22.3
11.9
BB-12
(本体)ポリアセタール(黒)、(ボール)SUS440C/(硬度54-60HRC)、(スプリング)SUS631相当
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64234949
PPRSC-4-KD
3
4
4.6
4
5
1
0.8
3/6.5
6.5
3
BB-5
(本体)ポリアセタール(黒)、(ボール)ポリアセタール(白)、(スプリング)SUS631相当
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64234958
PPRSC-4-KU
3
4
4.6
4
5
1
0.8
3/6.5
6.5
3
BB-5
(本体)ポリアセタール(黒)、(ボール)SUS440C/(硬度54-60HRC)、(スプリング)SUS631相当
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64234967
PPRSC-5-KD
4
5
5.6
5
6
1
1
6/9.4
9.4
6
BB-6
(本体)ポリアセタール(黒)、(ボール)ポリアセタール(白)、(スプリング)SUS631相当
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64234976
PPRSC-5-KU
4
5
5.6
5
6
1
1
6/9.4
9.4
6
BB-6
(本体)ポリアセタール(黒)、(ボール)SUS440C/(硬度54-60HRC)、(スプリング)SUS631相当
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64234985
PPRSC-6-KD
5
6
6.5
6
7
1
1.6
6.2/12.6
12.6
6.2
BB-10
(本体)ポリアセタール(黒)、(ボール)ポリアセタール(白)、(スプリング)SUS631相当
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64234994
PPRSC-6-KU
5
6
6.5
6
7
1
1.6
6.2/12.6
12.6
6.2
BB-10
(本体)ポリアセタール(黒)、(ボール)SUS440C/(硬度54-60HRC)、(スプリング)SUS631相当
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
64235003
PPRSC-8-KD
6.5
8
8.5
8
9
1
1.9
10/20.4
20.4
10
BB-10
(本体)ポリアセタール(黒)、(ボール)ポリアセタール(白)、(スプリング)SUS631相当
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64235019
PPRSC-8-KU
6.5
8
8.5
8
9
1
1.9
10/20.4
20.4
10
BB-10
(本体)ポリアセタール(黒)、(ボール)SUS440C/(硬度54-60HRC)、(スプリング)SUS631相当
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください