フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン

フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)

ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃ 150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[SFHL-HD]]----ショットブラスト
[[SFHL-HP-HD]]----研磨

用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目内容量1個
全36種類を絞り込む
ねじピッチ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64235195SFHL-M10-20-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.5201816
4,040
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
64235204SFHL-M10-20-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.5201816
5,160
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
64235213SFHL-M10-25-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.5251816
4,130
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
64235229SFHL-M10-25-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.5251816
5,270
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
64235238SFHL-M10-30-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.5301816
4,400
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
64235247SFHL-M10-30-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.5301816
5,480
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
64235256SFHL-M10-40-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.5401816
4,810
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
64235265SFHL-M10-40-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.5401816
5,810
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
64235274SFHL-M10-50-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.5501816
5,160
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
64235283SFHL-M10-50-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.5501816
6,130
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
返品不可
64235299SFHL-M5-10-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±50.810108
2,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
64235308SFHL-M5-10-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±50.810108
3,610
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
64235317SFHL-M5-16-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±50.816108
2,630
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
64235326SFHL-M5-16-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±50.816108
3,800
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64235335SFHL-M5-20-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±50.820108
2,710
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
64235344SFHL-M5-20-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±50.820108
3,900
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
64235353SFHL-M6-12-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51121210
2,690
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
64235369SFHL-M6-12-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51121210
3,880
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64235378SFHL-M6-16-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51161210
2,770
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
64235387SFHL-M6-16-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51161210
3,940
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
64235396SFHL-M6-20-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51201210
2,820
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64235405SFHL-M6-20-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51201210
4,020
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
64235414SFHL-M6-25-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51251210
2,900
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
64235423SFHL-M6-25-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51251210
4,090
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
64235439SFHL-M6-30-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51301210
2,990
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
64235448SFHL-M6-30-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51301210
4,150
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
64235457SFHL-M8-16-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.251614.513
3,470
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64235466SFHL-M8-16-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.251614.513
4,650
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
64235475SFHL-M8-20-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.252014.513
3,580
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
64235484SFHL-M8-20-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.252014.513
4,770
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
64235493SFHL-M8-25-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.252514.513
3,660
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
64235509SFHL-M8-25-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.252514.513
4,870
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
64235518SFHL-M8-30-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.253014.513
3,770
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
64235527SFHL-M8-30-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.253014.513
4,970
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
64235536SFHL-M8-40-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.254014.513
4,000
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
64235545SFHL-M8-40-HP-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±51.254014.513
5,160
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
291:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする