フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ

フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。
ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。
六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。

寸法L+s(mm)51材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lc(mm)
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
寸法t1 max(mm)
寸法t1 min(mm)
寸法t2(mm)
剪断荷重(N)
荷重(最小~最大)(N)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
適合ブッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64236385PPCX-10-24109.42826381675245.55.312.681211.411703011.5/404011.5(PIC-A)PIC-10-12-A、(PIC-B)PIC-10-12-B
9,240
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
64236394PPCX-10-32109.42826381683325.55.312.682019.411703011.5/404011.5(PIC-A)PIC-10-12-A、(PIC-B)PIC-10-12-B
9,270
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
64236403PPCX-6-1867.82323341363184.34.396109725306/25256(PIC-A)PIC-6-8-A、(PIC-B)PIC-6-8-B
7,960
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
64236419PPCX-6-2467.82323341369244.34.3961615725306/25256(PIC-A)PIC-6-8-A、(PIC-B)PIC-6-8-B
7,960
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
64236428PPCX-8-2089.42826381671205.55.310.68109.4945008.5/28288.5(PIC-A)PIC-8-10-A、(PIC-B)PIC-8-10-B
8,560
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
64236437PPCX-8-2689.42826381677265.55.310.681615.4945008.5/28288.5(PIC-A)PIC-8-10-A、(PIC-B)PIC-8-10-B
8,580
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする