インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。
ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。
品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。
[[PBHY-<T_B>T</T_B>]]----前面取りつけ
[[PBHY-<T_B>B</T_B>]]----めねじ