フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

フランジつきのインデックスプランジャ。
金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。

材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法sw(mm)
寸法t(mm)
剪断荷重(N)
荷重(最小~最大)(N)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64236683PFHYS-10-1010333850231447.52.5105.31017.13728011/353511
5,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64236699PFHYS-10-2010333850231457.52.5205.31017.13728011/353511
5,100
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
64236708PFHYS-4-10421253515832.52104.3510.2211604/12124
3,360
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
64236717PFHYS-4-5421253515827.5254.3510.2211604/12124
3,360
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
64236726PFHYS-5-1252530401810402.5124.3612.3218206/16166
3,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64236735PFHYS-5-652530401810342.564.3612.3218206/16166
3,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64236744PFHYS-6-1262530401810402.5124.3612.3226206/16166
3,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64236753PFHYS-6-662530401810342.564.3612.3226206/16166
3,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64236769PFHYS-8-108333850231447.52.5105.31017.13466011/353511
5,050
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
64236778PFHYS-8-208333850231457.52.5205.31017.13466011/353511
5,100
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする