フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき

フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。

材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法e(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法K1(mm)
寸法K2(mm)
寸法K3(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
剪断荷重(N)
荷重(最小~最大)(N)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64236787PBYS-10-A102514.514.527394061518.572.56.510672804/25254
5,230
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
64236796PBYS-4-A4126714221948733.53.34411603/12123
3,560
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64236805PBYS-5-A51689.5182825.551010.543.54.354.518205/24245
3,690
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
64236814PBYS-6-A6181010.5213230.55.51213525.46526205/21215
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
64236823PBYS-8-A8211212.5233437.55.5122063.55.48646606/22226
4,620
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする