曜日別特売

フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ

フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
ピンのストローク方向はフランジ面に対して平行です。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。
相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。

材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lc(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
剪断荷重(N)
荷重(最小~最大)(N)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64236954PNMV-10-10-16-BK103016203216671010.51012477012/323212
2,550
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64236963PNMV-10-12-20-BK103720223720821214.51215477021/585821
3,140
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64236979PNMV-10-16-16-BK103016203216731610.51012477012/323212
2,640
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64236988PNMV-10-18-20-BK103720223720881814.51215477021/585821
3,240
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
64236997PNMV-12-12-20-BK123720223720821214.51215687021/585821
3,140
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64237006PNMV-12-18-20-BK123720223720881814.51215687021/585821
3,240
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64237015PNMV-6-10-16-BK63016203216671010.51012171012/323212
2,550
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64237024PNMV-6-16-16-BK63016203216731610.51012171012/323212
2,640
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64237033PNMV-8-10-16-BK83016203216671010.51012305012/323212
2,550
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64237049PNMV-8-12-20-BK83720223720821214.51215305021/585821
3,140
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64237058PNMV-8-16-16-BK83016203216731610.51012305012/323212
2,640
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64237067PNMV-8-18-20-BK83720223720881814.51215305021/585821
3,240
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする