曜日別特売

フランジつきインデックスプランジャ - リングタイプ

フランジつきインデックスプランジャ - リングタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - リングタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - リングタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。

材質(リング)SUS301、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法e(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法K1(mm)
寸法K2(mm)
寸法K3(mm)
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
剪断荷重(N)
荷重(最小~最大)(N)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64237076PBXS-10-R103014.514.527393561513.56.510672804/25254
4,340
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237085PBXS-4-R41467142216.5484.53.34411603/12123
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237094PBXS-5-R51889.518282251074.354.518205/24245
2,940
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237103PBXS-6-R6241010.5213227.55.512105.46526205/21215
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237119PBXS-8-R8301212.52334335.51215.55.48646606/22226
3,830
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする