フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製

フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)

フランジつきのインデックスプランジャ。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。

材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法sw(mm)
寸法t(mm)
剪断荷重(N)
荷重(最小~最大)(N)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64237128PFHXS-10-10-S10333850231447.52.5105.31016.83728011/353511
8,130
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237137PFHXS-10-20-S10333850231457.52.5205.31016.83728011/353511
8,190
8,188
9,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237146PFHXS-4-10-S421253515832.52104.3510211604/12124
5,100
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237155PFHXS-4-5-S421253515827.5254.3510211604/12124
5,100
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237164PFHXS-5-12-S52530401810402.5124.3612218206/16166
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237173PFHXS-5-6-S52530401810342.564.3612218206/16166
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237189PFHXS-6-12-S62530401810402.5124.3612226206/16166
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237198PFHXS-6-6-S62530401810342.564.3612226206/16166
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237207PFHXS-8-10-S8333850231447.52.5105.31016.83466011/353511
8,130
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237216PFHXS-8-20-S8333850231457.52.5205.31016.83466011/353511
8,190
8,188
9,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする