曜日別特売

フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ

フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

フランジつきのインデックスプランジャ。
金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。

材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法sw(mm)
寸法t(mm)
剪断荷重(N)
荷重(最小~最大)(N)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64237304PFHXS-10-1010333850231447.52.5105.31016.83728011/353511
5,300
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237313PFHXS-10-2010333850231457.52.5205.31016.83728011/353511
5,370
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237329PFHXS-4-10421253515832.52104.3510211604/12124
3,360
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237338PFHXS-4-5421253515827.5254.3510211604/12124
3,360
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237347PFHXS-5-1252530401810402.5124.3612218206/16166
3,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237356PFHXS-5-652530401810342.564.3612218206/16166
3,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237365PFHXS-6-1262530401810402.5124.3612226206/16166
3,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237374PFHXS-6-662530401810342.564.3612226206/16166
3,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237383PFHXS-8-108333850231447.52.5105.31016.83466011/353511
5,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
64237399PFHXS-8-208333850231457.52.5205.31016.83466011/353511
5,370
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする