曜日別特売

フランジつきインデックスプランジャ

フランジつきインデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
レバーの上下でピンの出入りを操作するシンプルな構造。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。

寸法t(mm)6材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)、(ピン)SUM22L/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法e(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K1(mm)
寸法K2(mm)
寸法K3(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法s(mm)
剪断荷重(N)
荷重(最小~最大)(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64237408PBVX-10-3810168.5273832145.51214.5575.410477021/27
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237417PBVX-10-46102011334640176.514.519716.412477025/38
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237426PBVX-12-46122011334640176.514.519716.412687025/38
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237435PBVX-6-386168.5273832145.51214.5575.410171021/27
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237444PBVX-8-388168.5273832145.51214.5575.410305021/27
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237453PBVX-8-4682011334640176.514.519716.412305025/38
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする