曜日別特売

フランジつきインデックスプランジャ

フランジつきインデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
レバーをフランジ面に対し垂直にし、レバーを引くとピンが引込みます。この時、レバーを倒せばピンを引込めた状態でロックできます。
ピンを元の位置に戻す場合は、レバーをフランジ面に対し垂直にします。ロックが解除され、ピンは内蔵スプリングの力で元に戻ります。
ピンが元の位置にあるときにも、レバーを倒せばピンをロックできます。
本体に加工されたノッチにより、レバーを倒してロックした状態を保持し、不用意なロックの解除を防止します。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整が容易です。
末尾記号により、レバーの向きが選択できます。
[[PBVY-<T_B>L</T_B>]]----ロック時にレバーが左向き
[[PBVY-<T_B>R</T_B>]]----ロック時にレバーが右向き

寸法t(mm)6材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)、(ピン)SUM22L/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法e(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K1(mm)
寸法K2(mm)
寸法K3(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法s(mm)
剪断荷重(N)
荷重(最小~最大)(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64237469PBVY-10-38-L10168.5273832145.51214.5575.410477021/27
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237478PBVY-10-38-R10168.5273832145.51214.5575.410477021/27
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
64237487PBVY-10-46-L102011334640176.514.519716.412477025/38
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237496PBVY-10-46-R102011334640176.514.519716.412477025/38
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237505PBVY-12-46-L122011334640176.514.519716.412687025/38
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237514PBVY-12-46-R122011334640176.514.519716.412687025/38
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
64237523PBVY-6-38-L6168.5273832145.51214.5575.410171021/27
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237539PBVY-6-38-R6168.5273832145.51214.5575.410171021/27
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237548PBVY-8-38-L8168.5273832145.51214.5575.410305021/27
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237557PBVY-8-38-R8168.5273832145.51214.5575.410305021/27
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237566PBVY-8-46-L82011334640176.514.519716.412305025/38
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64237575PBVY-8-46-R82011334640176.514.519716.412305025/38
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする