曜日別特売

ビットアダプタ

ビットアダプタ - NBK(鍋屋バイテック会社)ビットアダプタ - NBK(鍋屋バイテック会社)ビットアダプタ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。
磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。
[[SKABA]]を取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。

用途ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長材質(本体)真鍮/カチオン電着塗装、(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(磁石)アルニコ全長(mm)82.5寸法L1(mm)10.5寸法D(mm)10寸法L2(mm)27.5内容量1個
注意
※電動ドライバなどの動力工具に取りつけて使用する場合、ビットの取りつけ・取りはずしは、必ず電源を切った状態で行ってください。
※金属製のため、通電する箇所では使用しないでください。
※ねじ回し以外の用途で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64243279SKABA-80-6.35
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 車のリアウィングのネジの脱着

マグネットが付いておりビットの脱落も無く使用する事に関しては全く問題ありません。
ただビットの収まる部分が樹脂で出来ている様なのでソルベントクラックが心配です。
概ね満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする