トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ

トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。

ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d2(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64243464KTCLM-50-M10-20-213.55023.610.741.620M101.52
9,770
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243473KTCLM-50-M10-20-313.55023.610.741.620M101.53
9,770
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243489KTCLM-50-M10-20-413.55023.610.741.620M101.54
9,770
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243498KTCLM-50-M10-25-213.55023.610.741.625M101.52
9,780
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243507KTCLM-50-M10-25-313.55023.610.741.625M101.53
9,780
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243516KTCLM-50-M10-25-413.55023.610.741.625M101.54
9,780
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243525KTCLM-50-M10-32-213.55023.610.741.632M101.52
9,790
9,788
10,767(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243534KTCLM-50-M10-32-313.55023.610.741.632M101.53
9,790
9,788
10,767(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243543KTCLM-50-M10-32-413.55023.610.741.632M101.54
9,790
9,788
10,767(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243559KTCLM-50-M10-40-213.55023.610.741.640M101.52
9,810
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243568KTCLM-50-M10-40-313.55023.610.741.640M101.53
9,810
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243577KTCLM-50-M10-40-413.55023.610.741.640M101.54
9,810
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243586KTCLM-50-M10-50-213.55023.610.741.650M101.52
9,830
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243595KTCLM-50-M10-50-313.55023.610.741.650M101.53
9,830
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243604KTCLM-50-M10-50-413.55023.610.741.650M101.54
9,830
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243613KTCLM-50-M8-16-213.55023.610.741.616M81.252
9,750
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243629KTCLM-50-M8-16-313.55023.610.741.616M81.253
9,750
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243638KTCLM-50-M8-16-413.55023.610.741.616M81.254
9,750
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243647KTCLM-50-M8-20-213.55023.610.741.620M81.252
9,770
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243656KTCLM-50-M8-20-313.55023.610.741.620M81.253
9,770
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243665KTCLM-50-M8-20-413.55023.610.741.620M81.254
9,770
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243674KTCLM-50-M8-25-213.55023.610.741.625M81.252
9,780
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243683KTCLM-50-M8-25-313.55023.610.741.625M81.253
9,780
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243699KTCLM-50-M8-25-413.55023.610.741.625M81.254
9,780
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243708KTCLM-50-M8-32-213.55023.610.741.632M81.252
9,790
9,788
10,767(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243717KTCLM-50-M8-32-313.55023.610.741.632M81.253
9,790
9,788
10,767(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243726KTCLM-50-M8-32-413.55023.610.741.632M81.254
9,790
9,788
10,767(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243735KTCLM-50-M8-40-213.55023.610.741.640M81.252
9,810
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243744KTCLM-50-M8-40-313.55023.610.741.640M81.253
9,810
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243753KTCLM-50-M8-40-413.55023.610.741.640M81.254
9,810
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243769KTCLM-63-M10-25-3.2166328.112.946.625M101.53.2
9,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243778KTCLM-63-M10-25-4166328.112.946.625M101.54
9,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243787KTCLM-63-M10-25-4.7166328.112.946.625M101.54.7
9,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243796KTCLM-63-M10-32-3.2166328.112.946.632M101.53.2
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243805KTCLM-63-M10-32-4166328.112.946.632M101.54
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243814KTCLM-63-M10-32-4.7166328.112.946.632M101.54.7
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243823KTCLM-63-M10-40-3.2166328.112.946.640M101.53.2
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243839KTCLM-63-M10-40-4166328.112.946.640M101.54
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243848KTCLM-63-M10-40-4.7166328.112.946.640M101.54.7
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243857KTCLM-63-M10-50-3.2166328.112.946.650M101.53.2
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243866KTCLM-63-M10-50-4166328.112.946.650M101.54
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243875KTCLM-63-M10-50-4.7166328.112.946.650M101.54.7
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243884KTCLM-63-M10-63-3.2166328.112.946.663M101.53.2
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243893KTCLM-63-M10-63-4166328.112.946.663M101.54
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243909KTCLM-63-M10-63-4.7166328.112.946.663M101.54.7
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243918KTCLM-63-M8-25-3.2166328.112.946.625M81.253.2
9,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243927KTCLM-63-M8-25-4166328.112.946.625M81.254
9,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243936KTCLM-63-M8-25-4.7166328.112.946.625M81.254.7
9,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243945KTCLM-63-M8-32-3.2166328.112.946.632M81.253.2
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64243954KTCLM-63-M8-32-4166328.112.946.632M81.254
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする