曜日別特売

タブレットPCホルダ

タブレットPCホルダ - NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - NBK(鍋屋バイテック会社)

タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTA-<T_B>13</T_B>-330-BK]]
13-20mm----[[DTA-<T_B>20</T_B>-330-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
[[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。

用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法t max(mm)
寸法t min(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64249789DTA-13-330-BK6/134428136
9,230
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
返品不可
64249798DTA-20-330-BK13/2051352013
9,230
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする