セラミックボルト

セラミックボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)

高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
1500℃での連続使用が可能です。
[[SCX-C]]----六角穴付きボルト
[[SCX-H]]----六角ボルト
耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
セラミックねじの特性について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目内容量1個
注意
※衝撃により破損する恐れがあります。取り扱いにご注意ください。
※セラミックねじは製造時に累積ピッチのずれが生じるため、セラミックナット[[SCX-N]]と組み合わせてご使用ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64250209SCX-M3-10-C0.51032M3
4,490
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
64250218SCX-M3-10-H0.51025.5M3
2,760
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
64250227SCX-M4-16-C0.71642.5M4
5,190
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
64250236SCX-M4-16-H0.7162.87M4
3,390
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
64250245SCX-M4-20-C0.72042.5M4
5,880
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
64250254SCX-M4-20-H0.7202.87M4
3,640
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
64250263SCX-M4-25-C0.72542.5M4
6,330
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
64250279SCX-M4-25-H0.7252.87M4
4,030
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
64250297SCX-M5-25-C0.82553M5
6,740
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
64250306SCX-M5-25-H0.8253.58M5
4,130
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64250315SCX-M5-30-C0.83053M5
7,120
7,098
7,808(税込)
翌日出荷
返品不可
64250324SCX-M5-30-H0.8303.58M5
4,430
4,398
4,838(税込)
36日以内出荷
返品不可
64250333SCX-M6-25-C12564M6
6,900
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
64250349SCX-M6-25-H125410M6
4,210
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
64250358SCX-M6-30-C13064M6
7,220
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
64250367SCX-M6-30-H130410M6
4,520
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
64250376SCX-M8-30-C1.253085M8
7,440
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
64250385SCX-M8-30-H1.25305.313M8
4,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2954:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする