スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

3つの溝穴の中央にピンのついたボタンボルト。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSAB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。

用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)10 適合マグネットドライバSRD-6.35 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 内容量1個
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64251189 SRSAS-M3-10 5.7 10 1.65 M3 0.9 0.5 SRSAB-3
1,750
1,698
1,868 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251198 SRSAS-M3-12 5.7 12 1.65 M3 0.9 0.5 SRSAB-3
1,840
1,798
1,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251207 SRSAS-M3-20 5.7 20 1.65 M3 0.9 0.5 SRSAB-3
2,250
2,198
2,418 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251216 SRSAS-M3-6 5.7 6 1.65 M3 0.9 0.5 SRSAB-3
1,710
1,698
1,868 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251225 SRSAS-M3-8 5.7 8 1.65 M3 0.9 0.5 SRSAB-3
1,710
1,698
1,868 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251234 SRSAS-M4-10 7.6 10 2.2 M4 1.3 0.7 SRSAB-4
1,800
1,798
1,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251243 SRSAS-M4-12 7.6 12 2.2 M4 1.3 0.7 SRSAB-4
1,890
1,798
1,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251259 SRSAS-M4-16 7.6 16 2.2 M4 1.3 0.7 SRSAB-4
1,960
1,898
2,088 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251268 SRSAS-M4-20 7.6 20 2.2 M4 1.3 0.7 SRSAB-4
2,280
2,198
2,418 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251277 SRSAS-M4-25 7.6 25 2.2 M4 1.3 0.7 SRSAB-4
2,420
2,398
2,638 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251286 SRSAS-M4-30 7.6 30 2.2 M4 1.3 0.7 SRSAB-4
2,860
2,798
3,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251295 SRSAS-M4-6 7.6 6 2.2 M4 1.3 0.7 SRSAB-4
1,750
1,698
1,868 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251304 SRSAS-M4-8 7.6 8 2.2 M4 1.3 0.7 SRSAB-4
1,750
1,698
1,868 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251313 SRSAS-M5-10 10.5 10 3.3 M5 1.6 0.8 SRSAB-56
2,420
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
64251329 SRSAS-M5-12 10.5 12 3.3 M5 1.6 0.8 SRSAB-56
2,500
2,498
2,748 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251338 SRSAS-M5-16 10.5 16 3.3 M5 1.6 0.8 SRSAB-56
2,670
2,598
2,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
64251347 SRSAS-M5-20 10.5 20 3.3 M5 1.6 0.8 SRSAB-56
2,930
2,898
3,188 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251356 SRSAS-M5-25 10.5 25 3.3 M5 1.6 0.8 SRSAB-56
3,130
3,098
3,408 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251365 SRSAS-M5-30 10.5 30 3.3 M5 1.6 0.8 SRSAB-56
3,470
3,398
3,738 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251374 SRSAS-M5-40 10.5 40 3.3 M5 1.6 0.8 SRSAB-56
4,100
4,098
4,508 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251383 SRSAS-M5-8 10.5 8 3.3 M5 1.6 0.8 SRSAB-56
2,420
2,398
2,638 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251399 SRSAS-M6-10 10.5 10 3.3 M6 1.6 1 SRSAB-56
2,890
2,798
3,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251408 SRSAS-M6-12 10.5 12 3.3 M6 1.6 1 SRSAB-56
2,890
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
64251417 SRSAS-M6-16 10.5 16 3.3 M6 1.6 1 SRSAB-56
3,250
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷

返品不可
64251426 SRSAS-M6-20 10.5 20 3.3 M6 1.6 1 SRSAB-56
3,510
3,500
3,850 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251435 SRSAS-M6-25 10.5 25 3.3 M6 1.6 1 SRSAB-56
3,960
3,898
4,288 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251444 SRSAS-M6-30 10.5 30 3.3 M6 1.6 1 SRSAB-56
4,210
4,198
4,618 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251453 SRSAS-M6-40 10.5 40 3.3 M6 1.6 1 SRSAB-56
5,050
4,998
5,498 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251469 SRSAS-M6-50 10.5 50 3.3 M6 1.6 1 SRSAB-56
6,150
6,098
6,708 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251478 SRSAS-M8-12 14 12 4.4 M8 2.5 1.25 SRSAB-8
5,560
5,498
6,048 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251487 SRSAS-M8-16 14 16 4.4 M8 2.5 1.25 SRSAB-8
5,560
5,498
6,048 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251496 SRSAS-M8-20 14 20 4.4 M8 2.5 1.25 SRSAB-8
6,240
6,198
6,818 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251505 SRSAS-M8-25 14 25 4.4 M8 2.5 1.25 SRSAB-8
6,920
6,898
7,588 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251514 SRSAS-M8-30 14 30 4.4 M8 2.5 1.25 SRSAB-8
7,700
7,698
8,468 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251523 SRSAS-M8-40 14 40 4.4 M8 2.5 1.25 SRSAB-8
8,370
8,298
9,128 (税込)
翌日出荷

返品不可
64251539 SRSAS-M8-50 14 50 4.4 M8 2.5 1.25 SRSAB-8
10,200
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4665:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする